フラッシュナット・フラットナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「フラッシュナット・フラットナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧入 ナット」、「薄板 ナット」、「かしめ ナット」などの商品も取り扱っております。
ポップリベット・ファスナーフラットナット SF (鉄/生地)(パック品)
完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
材質 表面処理 生地
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
79,980 税込87,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(1000個)
39,980 税込43,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に 切断ナット使用範囲 アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4 付属品 スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル 全長(mm) 190 材質(本体) アルミニウム、炭素鋼 質量(g) 700 装着マンドレル 合金鋼 材質(グリップ) PVC 材質(ハンドル) 炭素鋼 取扱説明書 (1.2MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質 スチール 硬度 (使用母材)Hv300以下 表面処理 三価クロメート、浸炭焼入
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質 表面処理 三価ホワイト
1パック(4個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1箱(1000個)
63,980 税込70,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの呼び M2 ねじピッチ(mm) 0.4 寸法H(mm) (最大)1.5 材質 ステンレス 寸法D(mm) (最大)4.35 寸法B(mm) 5 取付穴径(Φmm) 4.4 最小板厚(mm) 1.5
1箱(1000個)
45,980 税込50,578
翌日出荷

タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。 材質 耐食アルミ合金 質量(1本) 1g
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(300個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼び M2.5 ねじピッチ(mm) 0.45 寸法B(mm) 1.8 寸法C(mm) (最大)1.4 材質 ステンレス 寸法A(mm) 6.4 寸法F(mm) 4.8 寸法D(mm) 4.25 寸法E(mm) (最小)1.4
1箱(1000個)
79,980 税込87,978
翌日出荷


1パック(3個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)