- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- フラッシュバルブ 押しボタンのおすすめ人気ランキング
フラッシュバルブ 押しボタンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新111件の「フラッシュバルブ 押しボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ ボタン」、「押しボタン部」、「押しボタンバルブ」などの商品も取り扱っております。
用途T60RNX型用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×30×95
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途パブリック、一般住宅。小便器用
使用可能温度範囲
1~40
供給水圧(MPa)
最低必要0.07、最高0.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合
UF-2、UF2NH、UF-2X、UF-2XNH、UF-3、UF-3NH、UF-3R、UF-3RNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4、UF-4NH、UF-4X、UF-4XNH
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
スリップワッシャーの材質:硬質塩化ビニル、パッキンの材質:EPDM
全長(mm)
47
アズワン品番
64-7858-97
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
適合品番
TU141X、TU141Q
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質
ボタン部分(指で直接触れて押す部分)の材質:EPDM
アズワン品番
64-7858-98
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×40×95
適合
UF-2、UF-3、UF-4、UF-2X、UF-3X、UF-4X、UF-3R、UF-4R
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
黄銅・樹脂
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合品番
TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
寸法(mm)
壁と給水口芯の距離:75
呼び径(mm)
13
適合配管径(Φmm)
16
管種
直管
用途T60R型用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×50×130
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
5
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径
M5×0.8
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×45×190
適合品番
TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
給油
不要
仕様
逆止弁付
長さ(mm)
147
高さ(mm)
209.5
使用温度範囲(℃)
1~40
主な用途
パフラリック/一般住宅小便器用
適合流体
水道水
給水圧力(MPa)
0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合品番
T600PNX、T600PFNKX、TG600PQRX
付属品
締付用スパナ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷