- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- フラッシュバルブ交換のおすすめ人気ランキング
フラッシュバルブ交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「フラッシュバルブ交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッシュバルブ」、「フラッシュバルブ止水栓」、「フラッシュバルブ 押しボタン」などの商品も取り扱っております。
用途パブリック、大便器用
使用環境温度(℃)
1~40
心間距離(mm)
120
使用水
水道水のみ
給水圧力(MPa)
最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75
水量(L)
洗浄調節範囲:6~16
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
材質
黄銅・樹脂
用途パブリック、一般住宅。小便器用
使用可能温度範囲
1~40
供給水圧(MPa)
最低必要0.07、最高0.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途T60R型用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×50×130
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合品番
TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合品番
T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×45×190
用途T60RNX型用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×30×95
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。
従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容
フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)
質量(g)
550
タイプ
新設・改装タイプ
使用温度範囲(℃)
周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)
(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能
設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池
単三アルカリ乾電池2本
外装
ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式
赤外線反射方式
電池寿命
約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード
洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目
前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)
74×150
寸法(mm)
壁と給水口芯の距離:75
呼び径(mm)
13
適合配管径(Φmm)
16
管種
直管
適合
UF-2、UF2NH、UF-2X、UF-2XNH、UF-3、UF-3NH、UF-3R、UF-3RNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4、UF-4NH、UF-4X、UF-4XNH
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハンドル形状
円筒
取付ねじサイズ
M36×1.5(ハンドル部)
適合
フラッシュバルブ(節水形)全般 (1990年6月~1999年9月)、リモコンフラッシュバルブ(普通形)全般(1994年6月~1999年9月)。CFR-51UAS CFR-51UAPK CFR-570UKWVS CFR-570UKWVPK CFR-581UAS CFR-581UAPK
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。
取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。
清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。
洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品
キャップナット
タイプ
後付タイプ
使用温度範囲(℃)
周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)
(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能
設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池
単三アルカリ乾電池2本
外装
ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式
赤外線反射方式
電池寿命
約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード
洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目
前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)
74×135
接続ねじ
W40山16
主な用途
フラッシュバルブ補修用
適合流体
水道水、再生水共用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様
逆止弁付
長さ(mm)
147
高さ(mm)
209.5
使用温度範囲(℃)
1~40
主な用途
パフラリック/一般住宅小便器用
適合流体
水道水
給水圧力(MPa)
0.07(流動時)~0.75(静止時)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×40×95
適合
普通形(TV150N型)・節水形用(TV750型)
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品
ウォシュレット接続金具
適合品番
TV750型 ほか
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷