- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- フラット ヒーターのおすすめ人気ランキング
フラット ヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新246件の「フラット ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル下ヒーター」、「キャップ シュリンク」、「フィルムヒーター」などの商品も取り扱っております。
場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。
用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。
消費電力(W)
90
セット内容
本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本)
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×460×30
ヒーター
PVC コードヒーター
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
消費電力(kW)
0.09
トラスコ品番
138-8386
幅(mm)
455
高さ(mm)
18
質量(g)
780
奥行(mm)
360
電源(V)
100
標準消費電力料金(円/h)
1.8
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用
切替方式
強・中・弱温度切替
ヒーター
石英管
温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。
サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。
取付けが簡単です。
0~40℃の温度調節ができます。
安全設計で、長寿命です。
サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。
材質(本体)
SPCC(三価クロムメッキ)
配線長
3.5mm2まで
温度設定範囲(℃)
0~40(可変ダイヤル付き)
端子
M4
マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/
付属品
取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4
質量(kg)
1.45
消費電力(W)
最大200
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.8
連続運転時間(h)
8
保証期間
1年
温度調節
3段階
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×3.6×33
1台
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
仕様
寸法 = 60 x 60 mm。ピーク温度 = +260℃。許容入力 = 100 W。電源電圧 = 230 V。リード長 = 350mm。長さ = 60mm。幅 = 60mm。。マイカフラットヒータ. マイカヒータは、シリコンヒータやフィルムヒータが適さない160 ℃を超える高温までフラット面を加熱する必要がある場合に最適です。 これらのヒータのパフォーマンスを最大にするには、温度管理を行い、適切に取り付ける必要があります。 フラットプレートマイカヒータは、ダイ、プラテン、鋳型、タンク、加工機械などに使用されます。. 抵抗線を巻き付けた構造 絶縁、端子接続可能 機械的強度と保護能力に優れたZintecシートに収納 表面の加熱温度は最大260 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,806
税込¥3,087
5日以内出荷
天然木で高級感たっぷり、和室でも洋室でも合うベーシックな家具調こたつ。国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。無段階温度調節/天板ラウンド加工/コードフック/天板固定ネジ付き
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/和風/保証付
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)
3
ヒーター
フラットヒーター
保証期間
1年
脚の種類
継脚タイプ
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色
ブラウン
電源
AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)460×360×30
安全装置
抵抗付温度ヒューズ
発熱体
コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)
1.5
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)
300
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
遠赤外線デスクパネルヒーター。
安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。
冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
磁気により記録が破損・消失する場合があります。
スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)
約50
トラスコ品番
136-2591
質量(kg)
0.9
材質(本体)
耐熱ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)
380×330×40
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
材質(裏板)
鋼板
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
従来品に比べ、平面部分が密に接触し、隙間も少なくなるので被加熱物に対する熱伝導性が高くなり、加熱効率が良くなります。
軽量・薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて使用することができます。
完全密閉型のため溶けた樹脂・油等の侵入がなく、断線故障の心配がありません。
高温設計が可能(10W/cm2)で、被加熱物常用温度600℃で連続使用でき長寿命です。
熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体はどんな箇所でも簡単に密着します。
電圧(V)
220
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)
160
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
1.5
高さH(mm)
約480
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×480
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲
-70~260℃
定格電圧(V)
120
耐電圧
1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメント
ニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)
グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造
シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線
PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)
100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差
±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
リード線長さ(mm)
300
一人暮らしの人にオススメなコンパクトサイズのこたつ。1台で二つの雰囲気が楽しめるリバーシブル天板。
テーブルとして年中使えるすぐれもの。電源コード:中間入切スイッチ。脚はプラスネジで固定。
用途電気こたつ、こたつヒーター、こたつテーブル、家具調こたつとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×750×390
消費電力(W)
300
質量(kg)
12
足元の空間が広いフラットヒーター採用のこたつ!落ち着いた色合いで、リビングに和室に、いろんなお部屋にマッチします。均一で広い発熱面。発熱効率の良い面状発熱カーボンヒーター。お洒落なアンティーク調天板はエンボス加工で木目を表現。布団を使わないときは天板が固定できるので、センターテーブルとしてもおすすめ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×60×39
消費電力(W)
200
質量(kg)
10
ヒーター
フラットカーボン
温風機能
なし
コード
手元コントローラー
脚長(cm)
継脚:なし
脚の種類
折れ脚:なし
仕様
天板リバーシブル:なし
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
オールシーズン対応!天然木化粧板こたつ。すっきりした薄型ヒーターがこたつ感を感じさせず、冬以外もセンターテーブルとして使えます。遠赤外線効果で素早く体の芯まで温まり、音やにおいがしないのが特徴です。広い範囲でじんわり温めるカーボンフラットヒーター搭載。天板と脚には滑る止めつき、天板は留め具でしっかり固定。組み立て簡単にねじ込み式丸脚
メーカー1年保証のカーボンフラットヒーター付き。
仕様
完成品
材質
天板:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、脚:天然木(ラバーウッド)、UV塗装
質量(kg)
18.5
色
ウォールナット
消費電力(W)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約105×75×38
1台
¥35,900
税込¥39,490
8日以内出荷
プラスチック成型機ノズル加熱に使用されるヒーター。従来のマイクロリングヒーターの側面を平面状に加工した製品です。
軽量、薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて、使用できます。
完全密閉型のため溶けた樹脂や油等の侵入の心配がありません。
高温設計が可能で、被加熱物常用温度600℃で連続使用できます。
熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体は簡単に密着することができます。
温度固定式のスリムなシート状ヒーターハムスター等の小動物や小鳥のヒナの保温に!。一目でわかる通電ランプ。生き物に優しい遠赤外線放射。電気制御式PTC採用。安全ヒューズ内蔵
仕様
●材質:コントローラーケース/ABS、パネル表面/PET、パネル内部/カーボン●パネルサイズ:115×142mm●コード長:約1390mm●使用電源:AC100V/50/60Hz●消費電力:6W(最大値)●設定温度:45℃(温度固定) ±5℃以内
アズワン品番
65-5606-14
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷