フラットLANケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
181件の「フラットLANケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LAN配線カバー」、「LAN フラットケーブル」、「アンダーカーペットケーブル」などの商品も取り扱っております。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状 RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 伝送速度(Mbps) 1000 適合伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm) 1.5×6.2 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 ケーブルタイプ フラット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様 ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、レングスマーク付 規格 CAT5e 構造 単線 材質(シース) PVC 芯数 8芯 環境対応 EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ ケーブル スタンダード コネクタ なし ケーブル外径(Φmm) 5.1 シールド UTPケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 100まで
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状 RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下) 適合伝送帯域 カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) ケーブル径(Φmm) 1.4×6 伝送帯域(MHz) 500 ケーブルタイプ フラット PoE対応 ×
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ツメのおれないCat7対応LANケーブル。フラットケーブル
ブルー 規格 カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造 線体:ヨリ線 コネクタ形状 RJ-45コネクター 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下) 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲 温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタ あり 結線方式 4対STPストレートケーブル 通信速度 10Gbps 伝送帯域(MHz) 600 ケーブル太さ(mm) 2.2×7.2 爪折れ防止
1式
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超薄型でソフトなLANケーブルです。しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。薄いからせまいすき間の配線やカーペットの下、壁面の配線などに最適です。ツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
ホワイト 規格 CAT6 構造 より線(撚線) 結線方式 ストレート結線 導体サイズ(AWG[mm2]) 30 爪折れ防止 あり ケーブルタイプ フラット
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
ホワイト 長さ(m) 7 規格 カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造 より線 コネクタ形状 RJ-45 適合機器 RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 動作環境 温度0℃~50℃、湿度20%~80% 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 コネクタ あり ケーブル外径(Φmm) 1.5 結線方式 4対UTPストレート結線 爪折れ防止
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷

付属品 プラグ保護キャップ コネクタ形状 RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種 ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ/ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 適合伝送帯域 カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm) 1.9×6 ケーブルタイプ フラット PoE対応 ×
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ツメの折れないCat5e対応のLANケーブル。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ約2.1mm)のため、床と絨毯の間にはわせても厚さが気になりません
ブルー 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 50 構造 ヨリ線 コネクタ形状 RJ-45コネクター 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境 (保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタ あり 結線方式 ストレート 通信速度 1Gbps 伝送帯域(MHz) 100 ケーブル太さ(mm) 厚さ 2.1×幅 8.0 爪折れ防止 ケーブルタイプ 4対UTPストレートケーブル
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にすっきり配線できます。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。 薄くて踏み付けに強いからカーペットの下、床に最適です。
コネクタ形状 RJ-45スリムコネクタ付き 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応 シールド UTPケーブル 伝送速度(Mbps) 1000 対数(P) 4 適合伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm) 1.4×6 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 ケーブルタイプ フラット
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅約6mm、厚さ約1.38mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用した1ギガビット対応のCAT6準拠ケーブルです。 光通信に最適な、1ギガビット・イーサネットの「1000BASE-TX」に対応したカテゴリー6に準拠しています。 エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.38mm、幅約6.4mmのスーパーフラットタイプです。 柔らかく取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース) PVC 芯数 8芯 シールド UTPケーブル インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 ケーブルタイプ フラット PoE対応 ×
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクターのないCat5e対応のドラムタイプのLANケーブル。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ約2.1mm)のため、床と絨毯の間にはわせても厚さが気になりません
ブルー 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 100 構造 ヨリ線 コネクタ形状 両端にコネクターのないドラムタイプ 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境 (保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 結線方式 ストレート 通信速度 1Gbps 伝送帯域(MHz) 100 ケーブル太さ(mm) 厚さ 2.1×幅 8.0 爪折れ防止 ケーブルタイプ 4対UTPストレートケーブル
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
規格 CAT6A 構造 より線(撚線) 結線方式 ストレート結線 特性 薄さ約1.5mmで超スリム。薄いからせまいすき間の配線に最適。カーペットの下、壁面の配線にも。 爪折れ防止 あり ケーブルタイプ フラット
1本
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ツメの折れないCat5e対応のLANケーブル。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ約2.1mm)のため、床と絨毯の間にはわせても厚さが気になりません
ブルー 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 30 構造 ヨリ線 コネクタ形状 RJ-45コネクター 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境 (保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタ あり 結線方式 ストレート 通信速度 1Gbps 伝送帯域(MHz) 100 ケーブル太さ(mm) 厚さ 2.1×幅 8.0 爪折れ防止 ケーブルタイプ 4対UTPストレートケーブル
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばないカテゴリー6に準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース) PVC シールド UTPケーブル インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 ケーブルタイプ フラット
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツメの折れないCat5e対応のLANケーブル。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ約2.1mm)のため、床と絨毯の間にはわせても厚さが気になりません
ブルー 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 20 構造 ヨリ線 コネクタ形状 RJ-45コネクター 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境 (保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタ あり 結線方式 ストレート 通信速度 1Gbps 伝送帯域(MHz) 100 ケーブル太さ(mm) 厚さ 2.1×幅 8.0 爪折れ防止 ケーブルタイプ 4対UTPストレートケーブル
1台
4,398 税込4,838
翌々日出荷

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格 カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状 RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性 250MHz 使用環境 ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) シールド UTP(4対) 通信速度 1Gbps ケーブル径(Φmm) 1.4×6.2 ケーブルタイプ フラットタイプ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格 CAT5e 適合規格 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造 より線(撚線) ケーブル スタンダード コネクタ 結線方式 ストレート結線
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
ホワイト ケーブル長(m) 2
1台
799 税込879
8日以内出荷

伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルです。 わかりやすいレングスマーク(1mピッチ)付きです。
対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 適合コネクタ ADT-RJ45-10F(超フラットケーブル仕様) 伝送速度(Mbps) 1000 適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm) 1.4×8 伝送速度(Gbps) 1 ケーブルタイプ フラット
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
ピンク ケーブル長(m) 3
1台
899 税込989
8日以内出荷