フラッパー式サイトグラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
90件の「フラッパー式サイトグラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒 サイトグラス」、「フラッパー弁」、「流量計 水 アナログ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ 透視式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ねじ込み 適合ねじ ねじ込みRc(PT) ガラス部 強化ガラス 最高使用温度(℃) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ フラップ式 種類 サイトグラス 形式 フラップ式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 1 最高温度(℃) 150 接続方式 JIS Rc 最高圧力(MPa) 1 接続 JIS Rc 使用流体 冷温水、油、その他非危険流体 最高使用温度(℃) 150 適合流体 冷温水、油、その他非危険流体 材質(フラップ) ステンレス鋼 耐熱衝撃温度(℃) 100 材質(ガラス) 強化ガラス
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ フラッパー式 使用温度範囲(℃) 150 適合フランジ フランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 フランジ形 ガラス部 強化ガラス 最高使用温度(℃) 150
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体) ダクタイル(FCD450) タイプ フラッパー式 使用温度範囲(℃) 150 適合フランジ フランジ形(JIS 10K-RF) 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 フランジ形 ガラス部 強化ガラス 最高使用温度(℃) 150
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体) FCD450(ダクタイル) タイプ フラッパー式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ねじ込み 最高使用温度(℃) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) FC200(鋳鉄) タイプ フラッパー式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 フランジ形 接続 フランジ形(JIS 10 K-FF) ガラス部 強化ガラス 最高使用温度(℃) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質 ガラス:強化ガラス 材質(本体) SCS13A タイプ フラッパー式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 接続 捻込Rc 最高使用温度(℃) 150 材質(ガスケット) PTFE
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質 ガラス:強化ガラス 材質(本体) SCS13A タイプ フラッパー式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 フランジ形 接続 JIS10kRF 最高使用温度(℃) 150 材質(ガスケット) PTFE
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体) ダクタイル(FCD450) タイプ ボール式 使用温度範囲(℃) 85 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 フランジ形(JIS 10K-RF) ガラス部 強化ガラス 最高使用温度(℃) 85
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ 透視式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 フランジ形 ガラス部 強化ガラス 最高使用温度(℃) 150
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。 断続的に流れる流体の確認が可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質 ガラス/強化ガラス 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ 透視式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 JIS Rc 使用流体 冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃) (衝撃)100 最高使用温度(℃) 150 適合流体 冷温水・油・その他非危険流体
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。 ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質 ガラス/強化ガラス 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ ボール式 使用温度範囲(℃) 85 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 JIS Rc 材質(ボール) ボール/合成樹脂 使用流体 冷温水 最高使用温度(℃) 85 適合流体 冷温水
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) FC200(鋳鉄) タイプ 透視式 使用温度範囲(℃) 110 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ねじ込み 接続 ねじ込みRc(PT) ガラス部 強化ガラス 最高使用温度(℃) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,798 税込9,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質 本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ 3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5[5] トラスコ品番 397-6084 サイズ 両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) 10~60 寸法L(mm) 89 材質(シール) ニトリルゴム 最大流量(L/min) 18(0~18調節可能) 寸法D(mm) 33 寸法T1(mm) Rc3/8 寸法T2(mm) Rc3/8 寸法H1(mm) 六角23 寸法H2(mm) 六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm) 12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体) FCS450(ダクタイル) タイプ ボール式 使用温度範囲(℃) 85 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ねじ込みRc(PT) 最高使用温度(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質 ガラス:強化ガラス 材質(本体) SCS13A タイプ フラッパー式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 フランジ形 接続 JIS10kRF 最高使用温度(℃) 150 材質(ガスケット) PTFE
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

材質(本体) ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ 透視式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ねじ込み 適合ねじ ねじ込みRc(PT) ガラス部 強化ガラス 最高使用温度(℃) 150
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体) ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ ボール式 使用温度範囲(℃) 85 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ねじ込み 適合ねじ ねじ込みRc(PT) ガラス部 強化ガラス 最高使用温度(℃) 85
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質 ガラス/硬質ガラス 材質(本体) 青銅 タイプ スピンナ式 使用温度範囲(℃) 100 最高使用圧力(MPa) 0.7 接続方式 JIS Rc 使用流体 冷温水 耐熱温度(℃) (衝撃)100 最高使用温度(℃) 100 適合流体 冷温水
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)