- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- フランジ エルボのおすすめ人気ランキング
フランジ エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新176件の「フランジ エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラル ダクト エルボ」、「100a エルボ」、「MD継手 パッキン」などの商品も取り扱っております。
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内面処理
バフ #400
材質
SUS304(表面処理:バフ研磨)
タイプ
エルボ
フランジ
両側回転フランジ
形状
エルボ90°
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
エルボ型
用途給水・飲料水用
材質
フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400
材質(本体)
ゴム(EPDM/SK10)
規格
10KF
最高温度(℃)
60
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
SS400
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏角(許容変位量)(°)
15
許容変位(mm)
X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
取扱説明書
(0.65MB)
種類
鋼管用継手
形状
エルボ90°
使用流体
水
材質
スチール
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
寸法r(mm)
4
ねじの種類
Rc
呼び圧力
10K
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
形状
L字管
仕様
ISO規格に基づいた真空配管部品
材質
ステンレス(SUS)
質量(kg)
0.5
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
形状
エルボ管
仕様
両側回転フランジ、内外面バフ研磨
材質
SUS304L
寸法T(mm)
1.6
仕様
JIS B2301規格品、シール加工付、バンド付、日本水道協会認証登録品
材質
JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管
JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用
材質
SUS F304
形状
フランジ
ねじの種類
PTネジ
呼び圧力
10K
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状
90°エルボ
材質
SUS304
種類
鋼管用継手
形状
エルボ90°
使用流体
水
材質
スチール
形状
フランジ
呼び圧力
10K
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質
PVC
形状
フランジ
種類
VP、VU
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
種類
鋼管用継手
形状
エルボ90°
使用流体
水
材質
スチール
形状
エルボ90°