フランジ クランプのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
557件の「フランジ クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「締付 クランプ」、「低圧クランプ」、「Vバンド」などの商品も取り扱っております。
中・高圧クランプ カクダイランキング1位
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


クランプ.セパラブルフラスコ用3ケ組 TGK(東京硝子器械)ランキング3位
耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
締付範囲(mm)5~20仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製)TGK品番561-50-06-01型式ねじ止め式品番C×-20全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9
1組(3個)
5,398税込5,938
当日出荷

真空用NWアルミクランプ コンサスランキング4位
NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ材質アルミ
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ミラプロクランプ
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
8,498税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

両端ISO-MFフランジを接続する為のクロウクランプになります。
材質SUS304適合フランジNW32-NW250寸法A(mm)62.5寸法B(mm)17.5-27寸法C(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
63日以内出荷

NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 また、ステンレス製で強度があり、正圧がかかる場合でもご使用頂けます.
形状NW SUSクランプ材質ステンレス
1個
5,798税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
4,898税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。
締付範囲(mm)5~20材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム
1個
1,798税込1,978
6日以内出荷