- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- フランジ 規格 ステンレスのおすすめ人気ランキング
フランジ 規格 ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新427件の「フランジ 規格 ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jis 10k フランジ」、「フランジ SUS 10k」、「フランジ 100a 10k」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
寸法r(mm)
4
ねじの種類
Rc
呼び圧力
10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様
JIS B2220規格品
材質
SUS F304
形状
ねじ込みフランジ
種類
ステンレス製管フランジ
スミ肉の丸み(最大)r(mm)
4
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
10K
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
呼び圧力
10K
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
呼び圧力
5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様
JIS B2220規格品
材質
SUS F304
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F316
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
5K
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2220 JISB 0203
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
寸法r(mm)
4
ねじの種類
Rc
呼び圧力
5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質
SUS F304
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
仕様
ガスケット座径(g):59mm
材質
SUSF304
質量(g)
約450
適合規格
JIS B2220
外径D(Φmm)
95
最高使用圧力(MPa)
0.4
厚さt(mm)
10
ガスケット座厚(f)(mm)
1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
75
最高使用温度(℃)
200
ボルト穴径h(Φmm)
12
適合管外径(Φmm)
34.0
内径do(Φmm)
34.5
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
仕様
ガスケット座径(g):51mm
材質
SUSF304
質量(g)
約560
適合規格
JIS B2220
外径D(Φmm)
95
最高使用圧力(MPa)
0.98
厚さt(mm)
12
ガスケット座厚(f)(mm)
1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
70
最高使用温度(℃)
200
ボルト穴径h(Φmm)
15
適合管外径(Φmm)
21.7
内径do(Φmm)
22.2
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
仕様
ガスケット座径(g):96mm
材質
SUSF304
質量(g)
約1860
適合規格
JIS B2220
外径D(Φmm)
155
最高使用圧力(MPa)
0.98
厚さt(mm)
16
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
120
最高使用温度(℃)
200
ボルト穴径h(Φmm)
19
適合管外径(Φmm)
60.5
内径do(Φmm)
61.1
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
呼び圧力
10K
材質
SUS F304
形状
平面座閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
300LB
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質
ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状
フランジ
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類
PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合管
JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K(並形)