- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- フランジカバーのおすすめ人気ランキング
フランジカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新522件の「フランジカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 フランジ カバー」、「フランジキャップ」、「グリーンカバー」などの商品も取り扱っております。
二重管内管のフランジをカバーします。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。
形状
フランジカバー
色
透明
フランジタイプ
カバー(ブラインドタイプ)
材質(Oリング)
EPDM
材質(フランジ)
分離:PVC
材質(ボルト)
六角:SUS304
材質(ナット)
PVC
材質(リング)
PVC
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別
フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴形状に差し込んで使用します。
材質
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。
用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)
材質
PE(ポリエチレン)
形状
キャップ
関連資料
1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
トラスコ品番
257-1777
材質
ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール
長さ(mm)
95
幅(mm)
543
厚さ(mm)
16
色
シルバー
質量(g)
240
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合
フランジ
圧力
10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
JIS10K
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
フランジ
規格
JIS
最高許容圧力(MPa)
0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)
50
呼び圧力
10K
ツバが広く設計されており、穴内部に押し込まれるのを防ぐ効果があり、防塵効果も確実です。
材質
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
二重管内管のバルブをカバーします。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。
材質
PVC
色
透明
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
点検蓋:PVC
材質(パッキン)
蓋:SBR
材質(フランジ)
分離:PVC
材質(ボルト)
六角:SUS304
材質(ナット)
PVC
材質(リング)
PVC
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別
グローブバルブ
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別
直管用
材質(表面)
シリコンコーティングガラスクロス
保温材厚(mm)
約15
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
トラスコ品番
257-1771
材質
ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール
長さ(mm)
95
幅(mm)
491
厚さ(mm)
16
色
シルバー
質量(g)
217
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様
JIS B2220規格品
材質
SUS F304
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応