- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- フランジ保護キャップのおすすめ人気ランキング
フランジ保護キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新133件の「フランジ保護キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジキャップ」、「フランジカバー」、「配管 フランジ カバー」などの商品も取り扱っております。
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。
用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)
材質
PE(ポリエチレン)
形状
キャップ
関連資料
1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
穴形状に差し込んで使用します。
材質
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
ツバが広く設計されており、穴内部に押し込まれるのを防ぐ効果があり、防塵効果も確実です。
材質
L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
JIS10K
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
フランジ
規格
JIS
最高許容圧力(MPa)
0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)
50
呼び圧力
10K
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等
材質
ポリエチレン(PE)
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質
PE(ポリエチレン)
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質
LDPE
色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)
100
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ
材質
PE(ポリエチレン)
形状
キャップ
色
自然色
関連資料
1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
取付穴径(Φmm)
8
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.19
種類
グロメット
外径D(Φmm)
12
種類
サニタリー継手
形状
キャップ
材質
SUS304
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
PVC製で外れにくいゴムプラグです。
色
黒