フランジ型フレキシブルチューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「フランジ型フレキシブルチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル 配管」、「フレキシブル継手」、「油用フレキシブル」などの商品も取り扱っております。
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400) 仕様 JIS 10K 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 フランジ接続 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。 材質 割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)。フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)。ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)。チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)。ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド) 型式 NW(タフオメガチューブ) タイプ フランジ型 NO溶接タイプ 構造 規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


用途一般配管用 種類 スタンダードピッチ 材質(チューブ) SUS304 材質(ブレード) SUS304 材質(フランジ) SUS304 材質(フランジカラー) SUS304
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 国土交通省仕様適合品 接続継手 10Kフランジ
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 使用温度範囲(℃) -20~100 フランジ JIS10K 最高使用圧力(MPa) 1 適合流体 冷温水 材質(チューブ) SUS304 材質(フランジ) SS400 材質(接液部) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管 材質 フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304) 仕様 芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃) ~300 使用圧力(MPa) 1 適合流体 水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質 チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304 使用温度範囲(℃) -20~100 フランジ JIS10K 最高使用圧力(MPa) 1.0 適合流体 冷温水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 使用温度範囲(℃) -20~300 規格 JIS10KF 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ブレード) SUS304 材質(フランジ) (ルーズ)SS400 材質(ベローズ) SUS304 材質(リング) (割)SCS13 各種認証 日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料 (0.13MB) 材質(押えリング) SUS304
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収 材質 (ブレード押え)SUS304 使用温度範囲(℃) -20~300 規格 JIS10KF 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ジョイント) (ラップ)SUS304 材質(ブレード) SUS304 材質(フランジ) (ルーズ)SS400 材質(ベローズ) SUS304 各種認証 日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料 (0.13MB)
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管 材質 フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304) 仕様 芯ズレ吸収などの一般配管 使用温度範囲(℃) ~300 使用圧力(MPa) 1 適合流体 水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管 材質 フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400) 仕様 芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃) 0~300 使用圧力(MPa) 1 適合流体 水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管 材質 フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304) 仕様 芯ズレ吸収・振動吸収 使用温度範囲(℃) ~300 使用圧力(MPa) 1 適合流体 水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質 ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)。パッキン/ノンアスベスト。チューブ/SUS304 使用温度範囲(℃) 0~100 適合流体 冷温水 型式 スーパーUNW タイプ ユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa) 1.0 構造 シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

国土交通省仕様です。接合が無溶接であり、チューブの有効長が長い為、振動、繰り返しの変位の配管に有利です。接液部がステンレス製の為サビにくく、耐久性に優れています。油、ガス(非腐食性流体に限る)、蒸気は、溶接型フレキのTF-10000で別途対応致します。(受注製作品)
用途配管の芯ズレ吸収及び振動吸収。 材質 フレキ部/ステンレス(SUS304)、フランジ部/スチール(SS400) 呼び径(A) 150 トラスコ品番 439-8467 全長(mm) 1000 質量(kg) 20 呼び径(B) 6
1本
68,980 税込75,878
6日以内出荷