- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- フランジ水平器のおすすめ人気ランキング
フランジ水平器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新425件の「フランジ水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジピン」、「配管 芯出し」、「フランジ溶接治具」などの商品も取り扱っております。
分度器・水準器・フランジピンがセットになっています。
用途フランジの水平出しに。
仕様
フランジ穴ピッチ:60~195mm。ボルト穴径:Φ16~41mm
トラスコ品番
838-1117
アズワン品番
64-6751-53
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
フランジつきの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。
形状は2種類。
[[FSLA-<T_B>A</T_B>]]----下側フランジタイプ
[[FSLA-<T_B>B</T_B>]]----上側フランジタイプ
[[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質
(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
関連資料
技術資料1(0.2MB)
トラスコ品番
852-1330
アズワン品番
65-2353-41
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
一軸タイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。
液体は緑色。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
寸法A(mm)
12
寸法d(mm)
4.5
寸法H(mm)
13
寸法L(mm)
57
寸法L1(mm)
37
寸法P(mm)
45
寸法t(mm)
1
材質
(ホルダ)真鍮/粉体塗装(各色)、(気泡管)ガラス、(ベース)石膏
永久磁石一体型ボディです。
フランジの直角出しに。
仕様
適応パイプ:1~。スコヤ幅:20~50mm
トラスコ品番
838-1116
アズワン品番
64-6751-52
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
フランジとフランジの穴位置を合わせ、配管を水平にするためのツールです。取り付け・取り外しは、ボタンを押すだけのワンタッチでできます。焼入れ処理をしており、長寿命です。テーパー形状のピンとスライドナットにより、速くて正確な芯出しが可能です。
用途配管の水平出しに。
トラスコ品番
852-1341
セット内容
フランジピン 鉄用 クイックタイプ×2ケ
材質
鉄
全長(mm)
140
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質
本体:アルミ
仕様
V溝・強力マグネット付
精度
±1.0mm/m
感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット
有
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。
高さ(mm)
11.5
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
底面基準タイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。
形状は2種類。
[[FSLC-<T_B>A</T_B>]]----基準面直置きタイプ
[[FSLC-<T_B>B</T_B>]]----おねじつきタイプ
ホルダのカラーバリエーションは2色。
用途ヒューム管施工に最適
気泡管精度
±2.50mm/m=±0.1433°以内
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。
種類
その他バイス
材質(本体)
スチール
主な用途
溶接作業
厚さ(mm)
(アングル部)6
幅(mm)
(アングル部)150
高さ(mm)
(アングル部)50
質量(g)
2300
適合管径(Φmm)
34~165
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。
材質(本体)
アクリル樹脂
材質(気泡管)
アクリル樹脂
マグネット
なし
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付
精度
0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)
感度
34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
各種機械に取付けられ、埋め込み用にも使用できます。
全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×高さH(Φmm×mm)
30×16
質量(g)
60
仕様
つば無し
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷