フリーストップマイクスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「フリーストップマイクスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレートマイクスタンド」、「マイク ホルダー」、「回転ホルダー」などの商品も取り扱っております。
2段式の床上型フリ-ストップマイクスタンドです。
トラスコ品番 722-3951 取付ねじ 本体:W3/8、変換ねじ:U5/16 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効伸長(mm) 908~1515
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

床用マイクロホンスタンド。
適合 パナソニック製マイク 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 920~1560 ねじ 3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時) 仕上 クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色 脚径(mm) Φ740(開脚時)
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で低重心、高安定なブームスタンド、音楽収音用に最適です。
付属品 3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。 ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品 ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8") 寸法(mm) (ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900 質量(kg) 約1.9 タイプ ブームタイプ 機能 脚部ロック機能
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) (組立時)910~1630 ホワイト タイプ ストレート 直径(Φcm) 上部パイプ:16、下部パイプ:23
1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で低重心、高安定なスタンド。音楽収音用に最適です。
付属品 3/8→5/8インチ変換ネジ付属。
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]床置マイクスタンド
セット内容 クリップ式マイクホルダー、スタンド 材質 鉄、ABS 質量(g) (マイク)最大500まで 収納時寸法(mm) 101×91×700 高さ調整範囲(mm) (マイクスタンド)800~1400 マイク直径(Φmm) 45まで対応
1台
2,600 税込2,860
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
材質 ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/鋼+メッキ 高さ(mm) スタンド:815~1460 質量(g) 約1120 取扱説明書 なし
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

あらゆる用途に幅広く使えるマイクスタンドのスタンダードタイプ。ブラック仕上げの2段式。高い安定性で信頼性も抜群の製品です。
適合 ホルダー部:3/8インチ規格 質量(kg) 20.2 寸法(cm) 高さ調整範囲:89~159 仕上 艶消ブラック加工
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。
長さ(mm) 853(ブーム) 質量(kg) 3.2 高さ(mm) 960~1600(床面よりブーム部回転中心まで) ねじ 3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時) 仕上 クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色 脚径(mm) Φ740(開脚時)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

付属品 変換ねじ×1 質量(kg) 約2.2 タイプ 床上型(スタンド足折りたたみ式)、2段式 仕上 一般構造用鋼管 黒 艶消 塗装 取付ねじ NS5/8(本体)、U5/16(変換ねじ) 最大伸長(mm) 約1045~1706 ベース径(Φmm) 710
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

サンワサプライスタンド
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
仕様 ■対応マイク径:直径18~35mm■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■対応マイク重量:最大500g■スタンド高さ調整:815mm~1460mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール■セット内容:変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

スタンダードタイプのブームスタンド。楽器からボーカルまで会場の演出や雰囲気に合わせて選べるブラックとクロームの2タイプがあります。
適合 ホルダー部:3/8インチ規格 質量(kg) 3.2 長さ(cm) ブーム:84.0 寸法(cm) 高さ調整範囲:90~160.5 仕上 ST210/2:クロームメッキ加工、ST210/2B:艶消ブラック加工
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番 722-4141 取付可能対象 マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g 仕上 クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色) 取付ねじ U5/16 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ホルダー)約180
1個
1,798 税込1,978
当日出荷