- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- フリーボックスのおすすめ人気ランキング
フリーボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新496件の「フリーボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テンパール分電盤カバー」、「配電盤 カバー」、「フリープラボックス」などの商品も取り扱っております。
表面が白い段ボール材質の無地箱です。
組立式(フタ・身一体式)
再生紙使用
材質
白Eフルート段ボール
仕様
1コ用・2コ用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
仕様
扉付
種別
機器取付ボックス
形状
露出・半埋込形
機能
木板ベース
縦(mm)
320
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
色
ホワイト
材質
白Eフルート段ボール
表面が白い段ボール材質の無地で素朴な風合いの箱です。
ギフトだけでなく、収納にも最適です。
再生紙を使用した環境配慮型商品です。
組立式(フタ・身一体式)
材質
白Eフルート段ボール
色
白無地
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質
スチール製
色
ホワイト
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
ワンタッチ開閉できるロックが付いた、浅深サイズが揃ったフタ式収納。
本体が透明で中身が見えるので、収納物がすぐに見つけられて便利です。
材質
(蓋・本体)ポリプロピレン
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
表面が白い段ボール材質の無地箱です。
サック式
再生紙使用
材質
白Eフルート段ボール
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
フタと本体が一体となっているタイプです。
色
ホワイト
材質
裏白カード紙
紙厚(g/m2)
350
関連資料
仕様
中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。
タイプ
中皿なし
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。
100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)
220
横(mm)
127
深さ(mm)
52
種類
ホーム分電盤
配線方式
1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V
盤定格(A)
50
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
仕様
主幹なし端子台付
種別
増設用分電盤
形状
露出専用形
材質(本体)
プラスチック
タイプ
スタンダード住宅用分電盤
深さ(mm)
60
縦(mm)
150
塗装色
マンセル8GY9.7/0.2
盤定格(A)
30
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
縦(mm)
325
深さ(mm)
124
形状
露出・半埋込共用型
材質(本体)
ポリスチレン樹脂
板厚(mm)
(ボックス)2.5~3.5
難燃性
V-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
取付基板
木製基板9mm
組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
色
クラフト
材質
再生紙
厚さ(mm)
1.5
しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
材質
再生紙
厚さ(mm)
1.5
既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。
深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。
フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。
美しく仕上がる化粧シート付です。
底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。
仕様
化粧シート付
色
ミルキーホワイト色
従来のナチュラルボックスの同規格と比べて、原材料の使用量を20%軽減。 エコ仕様で組み立てもさらに簡単化。 組立式(フタ・身一体式) 10枚入り
タイプ
Eフルート段ボール
深夜電力用ブレーカの取り付けに。
ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。
分岐増設用、主幹改修用に。
ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
材質
プラスチック
形状
露出・半埋込両用形
有効寸法(mm)
(木板)縦175×横76
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×135×30
色
ミルキーホワイト
材質
(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級
IPX3
仕様
分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1
バンド通し穴
有(側面)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷