- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- フルカラー コンセントプレートのおすすめ人気ランキング
フルカラー コンセントプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新144件の「フルカラー コンセントプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニックフルカラーモダンプレート」、「フルカラープレート 白」、「フルカラーモダンプレート」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
-10~+40
色
ミルキーホワイト
プレート形状
1連3コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プレート
ワンタッチモダンプレート
色
ミルキーホワイト
プレート形状
1連2コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
763-2223
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
用途コンセントプレート
プレート
コンセントプレート
材質
ABS樹脂
プレート
簡易耐火用モダンプレート
色
ミルキーホワイト
プレート形状
1連1コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プレート
ラウンド
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
用途標準プレート
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~+40
用途連接穴プレート
材質
ABS樹脂
プレート形状
2連6コ用
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用