- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- フルカラー新金属プレート2型のおすすめ人気ランキング
フルカラー新金属プレート2型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「フルカラー新金属プレート2型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2個用スイッチボックス」、「ねじなし露出スイッチボックス」、「新金属プレート」などの商品も取り扱っております。
用途標準プレート
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
プレート形状
2連6コ用
種類
A型B型共用
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用
種類
2コ用1方出
使用温度範囲(℃)
-10~+40
用途標準プレート
仕様
取付枠なし
材質
ステンレス鋼板
プレート
標準プレート
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品
皿小ねじ(M4×10)×4本
適合
厚鋼電線管用
種類
2コ用1方出
表面処理
溶融亜鉛メッキ
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質
耐食アルミニウム合金
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格
2ヶ用
適合
モール/1~4号
側面ノック数
10
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格
2ヶ用
適合
モール/1~3号
タイプ
2ヶ用
側面ノック数
16
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
種別
プレート・取付枠
プレート形状
1連3コ用
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
適合キャップ
WH4415・WH4015等
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm、Φ2mm
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用