- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- フルハーネス ショックアブソーバーのおすすめ人気ランキング
フルハーネス ショックアブソーバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新346件の「フルハーネス ショックアブソーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランヤード」、「手すり ロープ」、「フルハーネス」などの商品も取り扱っております。
大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付
色
黒
質量(g)
約900
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
最大使用荷重(kg)
130
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。
ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプ
シングル
ランヤード(有効長)(mm)
1700
仕様
構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)
約900
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
15
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ
ツイン
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付
色
黒
質量(g)
約1265
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)
主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様
【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)
約1950
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)
主/副:11
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
約1700(ストラップ収納時:約730)
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン
色
ブラック系
質量(g)
約920
タイプ
フルハーネス型用
ストラップ幅(mm)
17
落下距離(m)
3.3~4.0
フック
No.56(軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)
100
コネクタ
D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
アズワン品番
64-1110-38
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
2.1
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ランヤード。
用途高所作業
商品タイプ
シングル
全長(mm)
約1600(ストラップ収納時約1100)
色
黒
質量(g)
670
タイプ
フルハーネス型用
フック
軽量タイプ
アズワン品番
65-0556-93
メーカー商品コード
7030046
ショックアブソーバの種類
第1種(対応100kg)
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(長さ)(mm)
1650
ランヤード
1丁掛け
仕様
(胴ベルト)スライドバックル
色
黒
質量(g)
約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類
ロープ式
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
反射板
あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様
(胴ベルト)スライドバックル
色
黒
質量(g)
約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)
種類
ロープ式
ロープ径(Φmm)
12
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
ランヤード(長さ)(mm)
1650
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
反射板
あり
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1200~1300、伸長時:1600
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)
約765
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)
1700
材質
(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色
ブルー系
質量(g)
約1370(ランヤード含む)
ベルト幅(mm)
肩・腿:45、胸:25
種類
ロープ式
クリップ
胸クリップ:プレートタイプ
バックル
腿バックル:プレートバックル
フック
No.57
ランヤード(直径)(Φmm)
10
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
1丁掛け
第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
ランヤード(長さ)(mm)
ノビロン(伸縮自在ストラップ):収縮時1200~1300、伸長時1650
タイプ
フルハーネス型用
ロープ仕様
伸縮式
質量(g)
約1035
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
ノビロン(伸縮自在ストラップ):42
商品タイプ
シングル
仕様
構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ダブルランヤード。
用途高所作業
商品タイプ
ダブル
全長(mm)
約1600(ストラップ収納時約1100)
色
黒/赤
質量(g)
1130
タイプ
フルハーネス型用
フック
軽量タイプ
アズワン品番
65-0556-94
メーカー商品コード
7030048
ショックアブソーバの種類
第1種(対応100kg)
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
商品タイプ
ツイン
ランヤード(長さ)(mm)
主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様
構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付
質量(g)
約1235
タイプ
フルハーネス型用
ランヤード(直径)(Φmm)
主/副:11
アズワン品番
64-9308-56
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。
任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
仕様
大径フック回転連結リングあり
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
50
機能
緊急ロック機能:なし
巻種類
常時巻取
落下距離(m)
4.3
材質(フック)
スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(長さ)(mm)
1650
仕様
[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質
(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色
黒
質量(g)
約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)
種類
巻取式(小型)
フック口開き(mm)
53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)
(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
反射板
あり
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
大重量用ショックアブソーバを装備し、130kgまでの作業者に対応します。
用途フルハーネス用ツインランヤード。
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付
色
黒
質量(g)
約1400
タイプ
フルハーネス型用
方式
ノビロン
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1150~1250、伸長時:1600
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
ツイン
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣スチールフックを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1000~伸長時:1700
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)8
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第1種
新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります
【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用!
【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm
【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。
ランヤード(長さ)(mm)
約1100~1600
タイプ
フルハーネス型用
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種・第二種 兼用
タイプ
胴ベルト型用
ランヤード(長さ)(mm)
1150~1600
径(Φmm)
32
フック口開き(mm)
構造物側:50、人体側:13
商品タイプ
シングル
ロープ仕様
伸縮式
質量(g)
900
ショックアブソーバの種類
第一種
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質
樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)
1.35(ストラップ)
タイプ
フルハーネス/胴ベルト兼用
種類
フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)
18.5
落下距離(m)
ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フック
No.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタ
アルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)
130
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)
ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8