フルハーネス ポリマーギヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「フルハーネス ポリマーギヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「養生テープ 緑」、「エンジニアバック」、「ハーネスY型」などの商品も取り扱っております。
背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。 ※ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 商品タイプ ダブル ランヤード(長さ)(mm) 1600 仕様 大径フック回転連結リングあり ロープカバー:ブラック 質量(g) 1145 タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) 50 落下距離(m) 4.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 仕様 胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ 形状 背中部:Y型、もも部:水平 ブラック サイズ 43 ベルト幅(mm) 43 材質(ベルト) ナイロン 材質(D環) スチール製 材質(調節バックル) アルミ製ワンタッチ ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1着
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 仕様 胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ 形状 背中部:Y型、もも部:水平 ブラック サイズ 43 ベルト幅(mm) 43 材質(ベルト) ナイロン 材質(D環) スチール製 材質(調節バックル) スチール製パススルー ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 無し
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ブラック 形状 背中部:X型、もも部:水平 ベルト幅(mm) 43 材質(調節バックル) アルミ製ワンタッチ 材質(ベルト) ナイロン 材質(D環) スチール製 仕様 胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ サイズ 43 背タイプ X型 ショックアブソーバの種類 無し 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ ランヤード 無し 胴ベルト
1着
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチバックル。フルハーネス型、胴ベルト型兼用。
胴ベルト長さ(mm) 1200 ベルト幅(mm) 50 質量(g) 345 バックル ワンタッチバックル
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ブラック 形状 背中部:X型、もも部:水平 ベルト幅(mm) 43 材質(調節バックル) スチール製パススルー 材質(ベルト) ナイロン 材質(D環) スチール製 仕様 胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ サイズ 43 背タイプ X型 ショックアブソーバの種類 無し 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー ランヤード 無し 胴ベルト
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。 大径フックの付け根にリールが付いているので、使用時はリールの重さが肩に負担をかけません。ダブルランヤードなのでこれ1本で2丁掛けです。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 商品タイプ ダブル ランヤード(長さ)(mm) 1600 仕様 大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g) 1310 タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) 50 機能 緊急ロック機能:なし 巻種類 常時巻取 落下距離(m) 4.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 仕様 大径フック回転連結リングあり タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) 50 機能 緊急ロック機能:なし 巻種類 常時巻取 落下距離(m) 4.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。緊急ロック付の為、特に比較的低所での作業の使用に適しています。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 仕様 大径フック回転連結リングあり 巻取テープ:ネイビー 質量(g) 860 タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) 50 機能 緊急ロック機能:あり 巻種類 常時巻取 落下距離(m) 4.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg) 100 ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 ベルト色 ネイビー 胴ベルト長さ(mm) 1200 仕様 (巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー 材質 大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 種類 巻取式 機能 (緊急ロック)なし バックル パススルー 落下距離(m) 3.3 フック スタンダード(1ロック 51Sフック) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 材質 大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) タイプ 胴ベルト型用 ベルト色 (巻取)ネイビー 機能 (緊急ロック)なし 落下距離(m) 3.3 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第1種 商品タイプ シングル
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
胴ベルト長さ(mm) 1200 質量(g) 280
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチバックル。新規格対応胴ベルト型墜落制止用器具の交換用胴ベルトです。ハーネス型の作業ベルトとしても使用可能です。
胴ベルト長さ(mm) 1200 ベルト幅(mm) 50 質量(g) 305 バックル ワンタッチバックル
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 仕様 大径フック回転連結リングあり ロープカバー:ブラック 質量(g) 645 タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) 50 落下距離(m) 4.3 材質(フック) スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm) 主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様 【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g) 約1950 ベルト幅(mm) 45 種類 ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm) 主/副:11 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g) 約1050
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm) 1700 材質 (肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g) 約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm) 肩・腿:45、胸:25 種類 ロープ式 クリップ 胸クリップ:プレートタイプ バックル 腿バックル:プレートバックル フック No.57 ランヤード(直径)(Φmm) 10 肩ベルト幅(mm) 45 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg) 100 ランヤード(長さ)(mm) 1650 ランヤード 1丁掛け 仕様 (胴ベルト)スライドバックル 質量(g) 約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790) 種類 ロープ式 フック口開き(mm) 53(大口径フック) 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 三ツ打ちナイロン12mm径ロープ ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト 反射板 あり
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様 (胴ベルト)スライドバックル 質量(g) 約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250) 種類 ロープ式 ロープ径(Φmm) 12 フック口開き(mm) 53(大口径フック) ランヤード(長さ)(mm) 1650 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) 三ツ打ちナイロン 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け 反射板 あり
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm) (伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g) 約3035 タイプ 黒影ハーネス ベルト幅(mm) 45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 ランヤード(幅)(mm) 32 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト 無(取付可) ランヤード 2丁掛け
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)