フルハーネスロック式ランヤードのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「フルハーネスロック式ランヤード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻き取り式ランヤード 軽量」、「フルハーネス リール式」、「フルハーネス新基準」などの商品も取り扱っております。
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容 縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g) 約1570 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm) 1600 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ ツイン ランヤード(幅)(mm) 18
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
仕様 ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし) 材質 アラミド繊維ストラップ 質量(g) 880 タイプ フルハーネス型用 フック 回転式軽量穴あきフック ランヤード(長さ)(mm) 1650 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 商品タイプ シングル
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質 (ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g) 約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプ タイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類 巻取式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS TB 165規格品 落下距離(m) 3.1~4.1 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 2.1 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプ ツイン タイプ フルハーネス型用 ロープ仕様 巻取式 ロック機構 ロック式
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 約1700(ストラップ収納時:約730) 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g) 約920 タイプ フルハーネス型用 ストラップ幅(mm) 17 落下距離(m) 3.3~4.0 フック No.56(軽量タイプ) 最大使用荷重(kg) 100 コネクタ D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番 64-1110-38 ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 自由落下距離(m) 2.1
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容 縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g) 約880 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm) 1550 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル ランヤード(幅)(mm) 18
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。 反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。 軽量穴あきフック採用。
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100 材質 (ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g) 約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880) タイプ タイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード ベルト幅(mm) 45 種類 巻取式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS T 8166規格品 落下距離(m) 3.1~4.1 ランヤード(長さ)(mm) 巻取式 1500 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 2.1 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 1丁掛け
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現 巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております 落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(g) 1400 アズワン品番 64-8946-64 関連資料 落下距離図(3101739_40用)(0.09MB) 最大使用質量(kg) 128 ショックアブソーバの種類 第1種 商品タイプ ツイン ランヤード(長さ)(m) 1.5(最大伸長時)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg) 100 ランヤード(長さ)(mm) 1650 仕様 [胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質 (太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g) 約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類 巻取式(小型) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm) (胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け 反射板 あり
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質 樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm) 1.35(ストラップ) タイプ フルハーネス/胴ベルト兼用 種類 フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm) 18.5 落下距離(m) ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フック No.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm) 約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタ アルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg) 130 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m) ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック機構付き 墜落阻止時にロープ式や伸縮式に比べ、最短の落下距離で停止するので低床での作業にも安全に使用可能。 常時巻取タイプ 引き出した織ロープには常に巻取力がかかり、短く保たれるので作業の邪魔にならない。 軽量・コンパクト
材質 人体側フック:軽量アルミ合金、構造物側フック:スチール・軽量アルミ合金 質量(g) 880 種類 巻取式 フック口開き(mm) 人体側:9、構造物側:50 ロープ幅W×長さL(mm) 18×1550 最大使用質量(kg) 100
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ナノロックライトは、メーカー従来製品比較で約40%の軽量化を実現 巻取り機能によって常にランヤード長さを保つ事にため、作業時に邪魔になりにくい構造になっております 落下時のロック機能により、万一の落下時でもロックが掛かる事によって落下距離を短く抑えます カラビナとランヤードの接続部にスイベルループを採用しており、作業時のランヤードとのねじれを抑制します アルミニウム合金製の軽量フックにより、作業中の負担を軽減します
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 質量(g) 740 アズワン品番 64-8946-63 関連資料 落下距離図(3101739_40用)(0.09MB) 最大使用質量(kg) 128 ショックアブソーバの種類 第1種 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(m) 1.5(最大伸長時)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプ ダブル ランヤード(長さ)(mm) 約1560 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g) 約1740 タイプ フルハーネス型用 ストラップ幅(mm) 17 落下距離(m) 3.2~4.2 フック No.56(UJ環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg) 100 コネクタ D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番 64-1110-39 ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種 自由落下距離(m) 2.2
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)フルハーネス型 取替え用ランヤード No.MA-455R
フルハーネス型 取替え用ランヤード 巻取式(小型)
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1650 質量(g) 約850 タイプ フルハーネス型用 種類 巻取式(小型) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 巻取式
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプ シングル ランヤード(有効長)(mm) 1700 仕様 構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g) 約900 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 15 最大使用荷重(kg) 100まで(装備込み) ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質 ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール タイプ フルハーネス型 種類 ロープ式 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:690) 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常時巻き取りタイプの巻取器(SRリトラ)を備えたランヤード。織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。 仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付 質量(g) 約900 タイプ フルハーネス型用 方式 織ロープ巻取式(ロック機構、常時巻取型) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 15 ランヤード(有効長)(mm) 1600 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1セット
17,980 税込19,778
11日以内出荷

小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g) 1160 種類 【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格 新規格適合品 シリーズ CR 内容 フルハーネス用ダブルランヤード フック 軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg) 130以下 ランヤード(長さ)(m) 1.5(収縮時0.72) 巻取形式 両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤード(長さ)(mm) 1600 タイプ フルハーネス型用 ロープ仕様 巻取式 質量(g) 約1570 ランヤード(幅)(mm) 18 仕様 人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ ダブル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:750~伸長時:1600 質量(g) 1460 タイプ フルハーネス型用 フック口開き(mm) (構造物側)60、(人体側)8 ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第1種
1個
23,980 税込26,378
当日出荷