- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- フルハーネス安全帯のおすすめ人気ランキング
フルハーネス安全帯のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新144件の「フルハーネス安全帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フル ハーネス 鳶」、「ハーネス 新規格」、「フルハーネス新基準」などの商品も取り扱っております。
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)
主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様
【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)
約1950
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)
主/副:11
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様
国内専用
色
ブラック
サイズ
フリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)
2360(本体1280、ランヤード1080)
種類
伸縮式
ベルト
腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)
110
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
1組
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)
(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色
グレー
質量(g)
約3035
タイプ
黒影ハーネス
ベルト幅(mm)
45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類
伸縮式
方式
伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
ランヤード(幅)(mm)
32
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無(取付可)
ランヤード
2丁掛け
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色
黒
タイプ
フルハーネス型
種類
ロープ式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:690)
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(長さ)(mm)
1650
仕様
[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質
(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色
黒
質量(g)
約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)
種類
巻取式(小型)
フック口開き(mm)
53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)
(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
反射板
あり
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(長さ)(mm)
1650
ランヤード
1丁掛け
仕様
(胴ベルト)スライドバックル
色
黒
質量(g)
約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類
ロープ式
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
反射板
あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様
(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質
(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型
X型フルハーネス
質量(g)
約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプ
タイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類
巻取式
適合規格
墜落制止用器具の規格
JIS規格
JIS TB 165規格品
落下距離(m)
3.1~4.1
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
肩ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
自由落下距離(m)
2.1
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
使用範囲(kg)
100以下
ランヤード(長さ)(mm)
1500
仕様
SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード
種別
第一種(4kN)
色
黒
タイプ
フルハーネス型
ベルト幅(mm)
46
種類
ロープ式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)
スチール
肩ベルト幅(mm)
46
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)
約830
ベルト幅(mm)
45
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。
もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。
★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様
使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m
色
ネイビーブルー
質量(g)
約2260
タイプ
3ツ打
ベルト幅(mm)
45
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
フック
No.57F
ランヤード(有効長)(mm)
1700
ランヤード(直径)(Φmm)
10
適応身長(cm)
160~180(標準的な体重の方)
材質(ランヤード)
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.2MB)
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色
黒
種類
フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)
4.1
肩ベルト幅(mm)
46
最大使用質量(kg)
100以下
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
背タイプ
Y型
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
2.3
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)
1700
材質
(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色
ブルー系
質量(g)
約1370(ランヤード含む)
ベルト幅(mm)
肩・腿:45、胸:25
種類
ロープ式
クリップ
胸クリップ:プレートタイプ
バックル
腿バックル:プレートバックル
フック
No.57
ランヤード(直径)(Φmm)
10
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
1丁掛け
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)
140
仕様
腿ベルト:ワンタッチバックル
適合
目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)
1330
最大使用質量(kg)
140
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
無し
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)
110
色
ブラック
質量(g)
1950(本体1240、ランヤード710)
種類
伸縮式
ベルト
腿:ワンタッチバックル
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
1丁掛け
1組
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
フルハーネス本体のみ
材質
(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色
レッド系
質量(g)
約1090
ベルト幅(mm)
肩・腿:45、胸:25
クリップ
胸クリップ:プレートタイプ
バックル
腿バックル:プレートバックル
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
無し
肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
最大使用質量(kg)
130
材質
【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル
色
黄色
質量(g)
約1000
タイプ
胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm)
【肩・腿部】45、【胸】25
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはX型です。
用途2m以上の高所作業者。
バックル
(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)
165~185
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(kg)
1.9
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤード(有効長)(mm)
1700
仕様
使用可能質量100kg/落下距離4.2m/最大自由落下距離2.3m
色
ネイビーブルー
質量(g)
約1800
タイプ
3ツ打
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
フック
No.57F
ランヤード(直径)(Φmm)
10
適応身長(cm)
160~180(標準的な体重の方)
材質(ランヤード)
ナイロン
取扱説明書
(2.2MB)
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
1丁掛け
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷