フル2線式リモコンスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
160件の「フル2線式リモコンスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2 線 式 リモコン スイッチ」、「リモコンスイッチ」、「照明リモコン スイッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

仕様 2線式リモコンスイッチ 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:12 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 4 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回) 3以上
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:8 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 2 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回) 3以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数 6個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
1個
7,998 税込8,798
32日以内出荷


1個
15,980 税込17,578
当日出荷

温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:10 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 3 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回) 3以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
8,698 税込9,568
当日出荷

仕様 接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ 材質 プラスチック 白 寸法(mm) 幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10 質量(kg) 0.2
1個
7,598 税込8,358
当日出荷


用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用 種類 電力調整器 主回路電圧(V) AC300 ブラック 接点 主回路側 両切 操作回路電圧(V) AC24 形状 電力調整器 温度上昇 主回路側接点部:65℃以下 使用周囲温度(℃) -10~50 動作電圧(V) 範囲:AC18~30 機械的寿命(万回) 3以上(開閉頻度20回/分) 電気的寿命(万回) 3以上(開閉頻度20回/分)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:14 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 8 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数 12個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
1個
17,980 税込19,778
32日以内出荷