フレアサイズゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
113件の「フレアサイズゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン フレア 加工 工具」、「フレアツール」、「クランクリーマー」などの商品も取り扱っております。
1個
999 税込1,099
当日出荷

スーパーツールゲージバー
偏心フレアツール新冷媒用ゲージ。
材質 特殊鋼 タイプ インチサイズ用
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保するエアコン取付けホルダーと、フレア加工が適切なサイズかどうかをチェックするフレアサイズゲージを一体化! エアコン設置の現場に1個2役のスグレモノです。
用途隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保する。フレア加工が適切なサイズかどうかを判定する。 ブラック 質量(g) 98
1個
799 税込879
当日出荷

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm) 178 角度(°) 45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 手動油圧式フレアリングツール
ハンドル荷重わずか26kgfでパーフェクトフレアリングです。重量1450gのコンパクト設計です。180°回転で作業効率アップします。
仕様 フレアリング専用 適合 新冷媒対応 トラスコ品番 123-9660 セット内容 HY20(油圧式ヨーク)、FTH20G(ゲージ)、HFR45(フレアリング・ローラー) 質量(kg) 3.74 タイプ インチ 適合管外径(インチ) 1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

ビーバー(アサダ)フレア限界ゲージ
フレアをゲージ穴に差し込むだけで、フレア寸法をカンタン確認。 フレア寸法の良否を判定。
質量(g) 48 タイプ インチタイプ フレアサイズ(inch) 1/4・3/8・1/2・5/8・3/4 アズワン品番 64-6748-34
1個
1,698 税込1,868
欠品中

見えにくい場所や、作業しにくい場所でも銅管の出しシロを一定に保てる便利工具!
適合 新冷媒2種対応フレアツール サイズ(mm) 40×37×25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプ インチ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm) 175×15×0.5 精度 Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm 測定範囲(mm) Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様 新規格(R410A)対応 タイプ インチ 適合サイズ 1/4"、3/8"、1/2"
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途なまし銅管用 エスコ品番 EA206C 寸法(mm) 190×75×140(H) 質量(g) 1000 タイプ インチ 適合サイズ 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ インチ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番 162-4837 セット内容 クランプハンドル、六角→四角変換アダプター 材質 アルミ 全長(mm) 153 高さ(mm) 106~138 質量(g) 900 タイプ インチ 奥行(mm) 32 差込角(mm) 六角6.35 角度(°) 【フレアリング】45 本体寸法(mm) 153×32×106~138 サイズ(inch) 1/4、3/8、1/2、5/8 適合チューブ 軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) 対応冷媒種別 R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BBKテクノロジーズゲージバー6穴
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
トラスコ品番 833-8658 全長(mm) 180 質量(g) 570 タイプ インチ 適合サイズ 6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径 1/4″~3/4″
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 質量(kg) 約1.37 タイプ インチ 使用範囲(inch) 【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプ インチ 適合サイズ 1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 247×133×198
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)