フレアタイプ圧力計 置針式のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
102件の「フレアタイプ圧力計 置針式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「置針式 圧力計」、「指示針」、「圧力計 3/8」などの商品も取り扱っております。
1個
2,198 税込2,418
欠品中

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度 ±1.6%F.S 種類 汎用圧力計 寸法L(mm) 14 寸法H(mm) 89 寸法a(mm) 11 寸法D(Φmm) 63 接続ねじ G1/4B(PF) 材質(ケース) 鉄Crメッキ 寸法b(mm) 30 大きさ Φ60 寸法h(mm) 57 測定流体 空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 14 適合流体 気体または液体 接続形状 T 特性 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フレアゲージを接続します。
仕様 フレアゲージ用、。チェーン付シールキャップ付 接続口径 ゲージ:1/4"フレアメス。ポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チャージホースがそのまま使用できます。
外径(Φmm) 63 接続ねじ 1/4フレア 適合 R12、R22、R502用 エスコ品番 EA106F-1 使用方法 銅パイプをフレアーして取付けて下さい。 材質 主要部:真鍮製砲金 ケース形状 A枠(立型つば無し) 材質(本体) 真鍮製砲金 種類 連成計 本体厚さ(mm) 32 材質(ケース) 合金製 測定流体 空圧、油圧、水圧 材質(ブルドン管) アルミプラス 表示圧力範囲(MPa) -0.1~3 圧力レンジ(MPa) -0.1~3
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
適合 R12、R22、R502用 エスコ品番 EA106F 使用方法 銅パイプをフレアーして取付けて下さい。 材質 主要部:真鍮製砲金 材質(本体) 真鍮製砲金 種類 連成計 本体厚さ(mm) 32 材質(ケース) 合金製 測定流体 空圧、油圧、水圧 材質(ブルドン管) アルミプラス 表示圧力範囲(MPa) -0.1~1.5 接続形状 1/4フレアー
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

メタルタッチで圧力もれがありません。 フレア部に1.8mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。 フレアゲージ用。
接続口径 ゲージ:1/4"フレアオス。ポート:1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアメス(ムシ押付) タイプ チッソ用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

表示圧力範囲(MPa) 0~5.0 仕様 文字盤100Φ。ゲージ取付ねじ径/1/4フレア 種別 多目的ゲージ タイプ フレアタイプ
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 290 種類 設置針付圧力計 ねじ径 G3/8B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) ABS樹脂 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
表示圧力範囲(MPa) -0.1~3.5 質量(g) 120 ゲージ径(Φmm) 60
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
550 税込605
当日出荷