- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- フレアツールのおすすめ人気ランキング
フレアツールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新298件の「フレアツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 フレア 工具」、「BBK フレアツール」、「ラチェットフレアツール」などの商品も取り扱っております。
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA206C
寸法(mm)
190×75×140(H)
質量(g)
1000
タイプ
インチ
適合サイズ
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプ
インチ
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様
●重量995gと超軽量(アルミ製)
●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用
●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止
●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番
120-8643
材質
アルミ
質量(g)
995
タイプ
インチ用
角度(°)
フレアリング角度:45
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
対応冷媒種別
R22、R404A、R407C、R410A、R32他
適合管外径(インチ)
1/4、3/8、1/2、5/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
●重量900gと超軽量(アルミ製)
●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能
●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
(実用新案登録第3196796号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番
162-4837
セット内容
クランプハンドル、六角→四角変換アダプター
材質
アルミ
全長(mm)
153
高さ(mm)
106~138
質量(g)
900
タイプ
インチ
奥行(mm)
32
差込角(mm)
六角6.35
角度(°)
【フレアリング】45
本体寸法(mm)
153×32×106~138
サイズ(inch)
1/4、3/8、1/2、5/8
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様
新規格(R410A)対応
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4"、3/8"、1/2"
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ
インチ
本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。
偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工
トラスコ品番
818-3237
種別
インチ用
質量(g)
810
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)
45
適合管外径(インチ)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
質量(kg)
約1.37
タイプ
インチ
使用範囲(inch)
【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
セット内容
フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース
質量(kg)
1.6
タイプ
インチ
使用範囲
1/8~1-1/8
テーパー
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合
なまし銅管
質量(g)
1500
タイプ
インチタイプ
適合サイズ
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。
新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。
フレア加工完了時の過負荷防止機構付。
赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。
白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒)
クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。
偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
247×133×198
銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付
用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。
使用範囲(mm)
4・6・8・10・12・14・16
切断能力(mm)
パイプカッター:銅管・アルミ管3~16
適合パイプ
銅管・真鍮管・アルミニウム管
フレア角度(°)
45
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
タイプ
ミリ用
適合管径
(外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16
質量(kg)
1.7
仕様
ミリサイズ用
トラスコ品番
104-0341
材質/仕上
アルミ合金/シルバー焼付塗装
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
セット内容
フレアツール:700-FNPA、チューブカッター:TC-320T、ケース:BOX-A
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4、3/8、1/2、5/8(700-DPAのフレア加工サイズ)
適合チューブ
アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)
45
1セット
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品
フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、9.52×0.8
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ
インチ
アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。
軽いので手への負担が少なくすみます。
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質
(本体部・バー)アルミニウム
質量(kg)
0.75
タイプ
インチ
適合規格
第2種フレア加工規格(JIS B8607)
機構
クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)
適合管径(Φinch)
(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
135×135
1個
特価
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷