- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- フレアバーのおすすめ人気ランキング
フレアバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新206件の「フレアバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン フレア 加工 工具」、「クランプバー」、「エアコン フレア配管」などの商品も取り扱っております。
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプ
インチ
TA550G、Y用
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4″・3/8″・1/2″
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA206C
寸法(mm)
190×75×140(H)
質量(g)
1000
タイプ
インチ
適合サイズ
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
トラスコ品番
833-8658
全長(mm)
180
質量(g)
570
タイプ
インチ
適合サイズ
6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様
新規格(R410A)対応
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4"、3/8"、1/2"
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
クランプバーストップピン付。
タイプ
インチ
適合ツール
TA550A、AJ
適合サイズ
1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ
インチ
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。
新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。
フレア加工完了時の過負荷防止機構付。
赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。
白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒)
クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。
偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
247×133×198
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
全長(mm)
120
質量(g)
385
タイプ
インチ
適合サイズ
3穴(1/4、3/8、1/2)
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。
偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工
トラスコ品番
818-3237
種別
インチ用
質量(g)
810
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)
45
適合管外径(インチ)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工
トラスコ品番
125-6441
質量(kg)
1
タイプ
ミリ用
寸法
適合管外径(mm):4、6、8、10、12、14、16
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
タイプ
ミリ用
適合管径
(外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16
質量(kg)
1.7
仕様
ミリサイズ用
トラスコ品番
104-0341
材質/仕上
アルミ合金/シルバー焼付塗装
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
質量(kg)
約1.37
タイプ
インチ
使用範囲(inch)
【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
●37°ミリタイプフレアツールです
●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き
●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番
852-0688
質量(kg)
1.5
タイプ
ミリ
本体質量(kg)
1.69
適合サイズ
6、8、10、15、16mm
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)
37
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
エスコ品番
EA206M
タイプ
ミリ
適合サイズ(Φmm)
4・6・8・10・12・14・16
1個
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷