- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- フレアーチーズのおすすめ人気ランキング
フレアーチーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「フレアーチーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 管 継手 フレア」、「三方フレアーチーズ」、「チャージングシリンダー」などの商品も取り扱っております。
用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。
材質
C3771
形状
チーズ
材質(本体)
C3771B
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
C3604BD
新冷媒2種対応ナット
材質
C3771
形状
チーズ
材質(本体)
C3771B
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
C3604BD
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット。
新冷媒2種対応ナット
適合銅管径
1/4"×1/4"(6.35)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料
(0.5MB) (0.5MB)
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料
(0.5MB) (0.5MB)
エスコ品番
EA442AF-12
形状
チーズ
1袋(2個)
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
チーズ
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
水・エアー・油等の配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質
黄銅
形状
チーズ
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料
(0.5MB) (0.5MB)
材質
C3771
形状
チーズ
材質(本体)
黄銅(C3771B)
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
黄銅(C3604B)
材質(玉)
黄銅(C3604B)
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質
C3604BD
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
サイズ
1/4"
規格
UNF
接続口
オスxオスxメス
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状
チーズ
冷媒対応品。
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質
黄銅
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa)
6.86
使用流体
冷媒、高圧ガス
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
チーズ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
材質
黄銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油