- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- フレキシブル LEDのおすすめ人気ランキング
フレキシブル LEDのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新835件の「フレキシブル LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 充電式ライト」、「フレキシブル 灰皿」、「LED フレキシブルライト」などの商品も取り扱っております。
驚く明るさ。照らし方自在、2面フレキシブルライト。
用途、場所に応じて選べる明るさ3段階切替。
吊下げに便利、フック内蔵の新ハンドル。持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。
お手持ちの電池が使える3電圧対応。パナソニック14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
照度(Lx)
約3000(40cm前方)
質量(g)
610
電源
パナソニックプロ用電池パック14.4V/18V/21.6V(別売)
機能
お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)
バッテリー電圧(V)
【パナソニックプロ用電池パック】14.4/18/21.6(別売)
点灯方式
明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>)
光束(Lm)
約1500
照射角
開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270° (刻みなしの自由回転)
回転角度(°)
ハンドル/0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
超薄型で自在に曲がるメインCOB-LEDによりランプ部の出っ張りが無く頭部等装着部位にジャストフィットし、狭いところでも引っかかりにくい。
側面操作部にも補助のスポット照明用LEDを装備しピンスポットで照らしたい時に便利です。
側面操作部にモーションセンサーを内蔵しており直接電源ボタンを操作せずにON/OFFが出来ます。
用途作業グローブを付けている時や手が油・ペンキ等で汚れている時に便利(モーションモード設定時)
セット内容
USB-A→C充電ケーブル
電源
リチウムイオンポリマー3.7v 1.2A 4.44WH
本体質量(g)
69
保護等級
IPX4
充電時間(時間)
約2.5
LED
中国製COB+SMD
電源タイプ
充電式
充電方式
USB-C入力5V 2A以下(急速充電・USB PD 不可)
明るさ(Lm)
メインライト(COB)HIGH-400/LOW-100:サブライト(SMD)HIGH-150/LOW-40
点灯時間
メインライトHIGHで約2.5時間
電球の種類
COB-LED
ワット数
メインライトHIGHで5W
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
アーム部分は自由に曲げることができます。
LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1.5m
材質
ABS・アルミ
幅(mm)
くわえ幅/平均時:約30
質量(g)
約410
スイッチ
中間スイッチ
口金
E26
本体寸法(mm)
セード:約Φ93×D145、アーム長:約300
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
クリップ:約60×80×105
自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。
高輝度・長寿命白色LED採用。
強力ネオジム磁石を採用しました。
頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。
使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。
吸着力(N)
20
トラスコ品番
332-5962
材質
グリップ:アルミ、。フレキシブルチューブ:鉄、。磁石:ネオジム
質量(g)
227
電源
単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)
仕上
カラーアルマイト
寸法(幅W×長さL)(mm)
Φ20×607
LED色
白色
材質(磁石)
ネオジム磁石
光度(mcd)
27000
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
LED球(3球)採用。
軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。
360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。
クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質
本体:プラスチック
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.5×103×65.5
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3個(別売)
連続点灯時間
最大約35時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)
30
保護等級
IPX4
トラスコ品番
374-5996
電源タイプ
乾電池式
電球の種類
LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)
1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
900/m
保護等級
防雨
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
30000
電球の種類
LED
高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm)
110×60×590
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
最大2.5
電源
AV100V・50/60Hz
光源
高輝度白色LED光源、左右独立調光式
照度(Lx)
約45000(片側)
アーム
ダブルアーム500mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトライト。
明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。
電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。
ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに
電圧(V)
(3電圧対応)14.4/18/21.6
照度(Lx)
約1500(40cm前方)
本体質量(g)
380
ハンドル
回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)
機能
電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能
バッテリー電圧(V)
(3電圧対応)14.4/18/21.6
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)
点灯方式
明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%
光束(Lm)
約750
適合バッテリー
EZ9L54(別売り)
照射角
開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)
USBタイプ
2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様
電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可
種別
電源線・エンドキャップ付
幅(mm)
□25
取付
屋内外兼用
材質(本体)
樹脂
タイプ
ドットレス・トップビュータイプ
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
24
構造
防雨型
保護等級
IP67
使用周囲温度(℃)
-40~55
ランプの種類
LED
光源色
RGBカラー
光源寿命
50000時間
調光率(%)
連続調光100-1・RGB調色
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
付属品
充電コード
材質
樹脂
質量(g)
約190
保護等級
防雨型(IP42)
縦×横×高さH(mm)
290×160×25
色温度
昼光色
充電時間
約4時間
使用電池
リチウムイオン蓄電池
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)
点灯時間
3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)
電球の種類
LED
器具相当
【白熱電球】30W
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。乾電池不要のUSB充電式。帽子やポケットなどにも取り付けられるクリップ付き。照射方向を自在に調整できるフレキシブル可動ヘッド。白色(HIGH)/白色(LOW)/赤色点灯/赤色シグナル点滅の4種類の点灯モード。連続使用時間は白色HIGHで約2.5時間、白色LOWで4.5時間。落下耐久1m、照射距離15m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品
ヘッドバンド、USBケーブル
質量(g)
約50
外形寸法(mm)
(約)横70×高さ30×奥行40(ヘッドバンド除く)
電源
充電式(充電池内蔵)
保護等級
IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)
約2.5/HIGH(ハイ)モード、約4.5/LOW(ロー)モード
光源
白色系LED、赤色系LED(LED交換不可)
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7 500mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)
約2
光束(Lm)
約180
関連資料
(1.35MB)
照射距離(m)
約15
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
寸法(mm)
約630×48.5×15
電源
単4電池×3(別売)
アーム長さ(mm)
495(シングルアーム)
照明装置
LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい
全光束(Lm)
約77
電球の種類
LED
材質
鉄、真鍮
電源
ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)
吸着力(N)
800
連続使用時間(時間)
35
LED
3灯
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×64×56
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。
水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)
1.6
タイプ
マグネットタイプ
消費電力(W)
6.3
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
427×132×182
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線長さ(m)
1.6
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
6.3W電球形LEDランプ付
電線仕様-種別
耐熱コード
電線仕様-心数(C)
2
LED寿命(時間)
約40000
全光束(Lm)
485
マグネット部寸法(mm)
50.5×83.5
仕様
照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番
390-9620
電球の種類
LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
LEDで長寿命&小型、軽量!。フレキシブルレッグで設置、固定が自在!
バッテリー電圧(V)
10.8
連続使用時間(時間)
約9時間(10.8V/1.3Ah)
連続使用時間(分)
約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)
充電時間(分)
50
バッテリー
リチウムイオン
長さ(mm)
119
幅(mm)
52
高さ(mm)
55
光源
高輝度LED
能力
径内400ルクス以上(光源より先方約1m)
適合バッテリー
A-48692
質量(kg)
0.15(バッテリ除く)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
目視の達人。見えないところに光を当てて、ミラーに鮮明に映し出す。
高輝度LED搭載により、明るさアップと省エネを実現、PVCフレキシブル・チューブ採用で自在性の向上と軽量化。また、ミラー部分も衝撃に強いポリカーポネートを採用。本体は、防水規格IP-64仕様でより高品質に改良しました。
質量(g)
約420
防水仕様
IP-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
クリップでどこにでも取り付け可能です。
フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質
本体:プラスチック
質量(g)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×26.2×258
使用電池
単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
連続点灯時間
3時間
全光束(Lm)
30
タイプ
防滴
トラスコ品番
374-5988
電源タイプ
乾電池式
耐水性
防滴タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
電球の種類
LED
使用場所
屋外
保護等級
防雨
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
900/m
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
LED寿命(時間)
30000
質量(kg)
1.0(テープライトのみ)
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。工作機械やスチール作業台などにマグネットで据え付けることができます。強力磁石とフレキシブルチューブで適切な設置場所、照明角度が得られます。わずか21.5mmの薄型照明なので、狭所での使用にも適しています。最新高輝度LEDの10灯仕様とし大幅な照度アップを実現しました。強力磁石と標準タイプより長いフレキシブルチューブでより適切な設置場所、照明角度が得られます。
用途加工作業でのエリア照明。
トラスコ品番
835-5078
幅(mm)
【マグネット】50
寸法(mm)
【LEDライト】72×103×t21.5
高さ(mm)
【マグネット】55
奥行(mm)
【マグネット】58.5
電源(V)
AC100V
消費電力(W)
5
全高(mm)
443.5
コード長さ(m)
1.6
吸着力(N)
800
明るさ(Lm)
約400
電球の種類
LED
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様
電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合
(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別
LED間接照明
材質
樹脂
幅(mm)
23
高さ(mm)
23
種類
【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)
24
ランプの種類
LED一体型
光源寿命
40000時間
入数
1台
調光方式
連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否
○
調色の可否
×