フレキシブルダクト 320 5のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
186件の「フレキシブルダクト 320 5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆送風機」、「送風機 ダクト ホース」、「フレキシブルダクト 400」などの商品も取り扱っております。
1本
9,798 税込10,778
当日出荷

ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(m) 5 ダクト径(Φmm) 280 トラスコ品番 813-1220 質量(kg) 3.9 アズワン品番 64-9623-44
1個
17,900 税込19,690
当日出荷

片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト ダクト径(Φmm) 320 長さ(m) 5 適合機種 SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 813-1221 材質 ポリエチレン アズワン品番 64-9623-45
1本
18,900 税込20,790
当日出荷

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm) 330 長さ(m) 5 本体生地厚さ(mm) 0.028 適合送風機最大口径(Φmm) 320 質量(kg) 2.0 仕様 送風機本体取付用ロープ付 トラスコ品番 352-7115
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別 SPダクト(軽作業向け簡易ダクト) 長さ(m) 5
1本
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。 長さ(m) 5 仕様 レデューサー付 規格 (財)日本防炎協会認定品 線径(Φmm) (硬鋼)3 表面処理 塩ビシートをラミネート加工 耐熱温度(℃) 80 材質(基布) ポリエステルターポリン 本体生地厚さ(mm) 0.35
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
長さ(m) 5
1本
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト 長さ(m) 5 ダクト径(Φmm) 230 トラスコ品番 826-6682 適合機種 SJF-200L-1、SJF-200L-2 材質 ポリエチレン 質量(kg) 3.6 アズワン品番 64-9623-43
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

ファスナー付ですので、簡単につなぎ合わせることが出来ます。
用途空調や換気用のダクトに ダクト径(Φmm) 320 適合ダクト 320 長さ(m) 5 質量(kg) 約4.7 ピッチ(mm) 150 使用温度範囲(℃) -20~80 ひも長(mm) 1800 取付径(Φmm) 340
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃) -10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,900 税込18,590
4日以内出荷

硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。
長さ(m) 5 ダクト径(Φmm) 320 トラスコ品番 446-1568 質量(kg) 4.8 表面処理 塩化ビニール処理 適合送風機最大口径(Φmm) 320 材質(基布) ポリエステル生地 本体生地厚さ(mm) 0.35
1本
39,900 税込43,890
当日出荷

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m) 5 ダクト径(Φmm) 230 トラスコ品番 284-8236 材質 ポリエステル 寸法(mm) Φ230×5 材質/仕上 ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)。塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg) 4.1 タイプ スタンダード型 構造 レデューサー付き 最大口径(mm) 250 表面 塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm) 2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm) 0.35
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど 長さ(m) 7.6 仕様 国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836 ピッチ(mm) ガラス繊維/6、鋼線/40 使用温度範囲(℃) -17~93 基材 グラスウール 基材厚さ(mm) 25 風速(m/s) 最大通過/20 材質(表面) アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム 最小曲半径 R=1/2Dia 材質(内層) アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用 ホワイト 定尺(m) 5
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数 4 電動機の極数 2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm) 0.33 長さ(m) 5 材質(本体) ポリエステル繊維織物 タイプ スタンダード型 構造 レデューサー付き 表面 塩ビシートをラミネート加工
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)