- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- フレキシブルトーチのおすすめ人気ランキング
フレキシブルトーチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新180件の「フレキシブルトーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルゴン トーチ」、「フレキシブルトーチボディ」、「ティグ溶接パワーケーブル」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接電流(A)
150
冷却方式
空冷
ネック形状
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)
200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)
0.5~4.0
定格使用率(%)
60
本体質量(g)
203
寸法(幅W×長さL)(mm)
22×205
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)
35
タイプ
フレキシブル形
冷却方式
空冷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に
火炎温度(℃)
800~2100
仕様
電子着火式
本体
亜鉛ダイカスト
火口
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接電流(A)
125
冷却方式
空冷
ネック形状
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)
150(直流)、115(交流)
適合電極径(Φmm)
0.5~4.0
定格使用率(%)
60
本体質量(g)
130
寸法(幅W×長さL)(mm)
22×200
用途CO2、MAG用
適合
150A空冷
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途CO2、MAG用
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)
100
タイプ
アングル形
冷却方式
水冷
全方向自由自在の火口を搭載。可動部長220mm。
スクリューバーナー炎。炎が絡み付くからロー・ハンダ付けに最適。
狭い場所や入り組んだ場所もスンナリOK。楽な姿勢で作業ができる。
スクリューより内側への内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されます。
火炎形状
スクリューバーナー炎
トラスコ品番
447-1440
径(Φmm)
32(ロックナット)
最小曲げ半径(mm)
(パイプ)R60
本体質量(kg)
370
寸法(幅W×長さL)(mm)
68×425
火炎温度(℃)
(炎の燃焼)800~2100(最高温度)
燃焼時間(分)
100
適合ボンベ
プリンガス200g
着火方式
圧電
溶接電流(A)
125
冷却方式
空冷
ネック形状
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)
80(直流)、50(交流)
適合電極径(Φmm)
0.5~2.4
定格使用率(%)
60
本体質量(g)
108
寸法(幅W×長さL)(mm)
18×205