フレキシブルパワーシャフトのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
104件の「フレキシブルパワーシャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲がる ビット」、「フレキシブル」、「フレキシブルワイヤー」などの商品も取り扱っております。
長さ(m) 1.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) 1200~3600 質量(g) 900 仕様 取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホビーなど細かい作業に。 仕様 チャック許容範囲/1.8~4.0mm 付属品 L棒、コレット×5本(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm)、コレットカバー 材質 前後部ハンドル/オイルレスメタル、後部ハンドル/真鍮メタル 全長(mm) 1000 質量(g) 422 許容トルク(N・m) 2.1 適正回転数(min-1) 2000~3000rpm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類 フレキシブルドライバー 差込角(mm) 6.35 最大トルク(N・m) 締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成 単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用 軸径(Φmm) 3、6 仕様 取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25) 適合 Φ3mm、Φ6mmコレット 質量(g) 1000 長さ(m) 1.5 許容回転数(min-1[r.p.m]) 1200~10000
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

用途電動ドリルやボール盤に取り付けて、細かい作業や狭い場所での作業に。 各種先端パーツを取り付けて、彫る・削る・磨くなどの用途が広がります。 軸径(Φmm) (入力)6 全長(mm) 約1100 質量(kg) 約0.7 チャック能力(mm) 0~6.5 適正回転数(min-1) 1200~3600
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番 383-1400 種類 フレキシブルドライバー 差込角(mm) 6.35 商品構成 単品
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm) 6 質量(g) 920 全長(m) 1.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) 1200~3600
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質 (胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ 全長(mm) 300 適合 6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ 外径(Φmm) 17 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。 付属品 プラス#2×45mm両頭ビット1本 軸(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm) 6 質量(g) 350
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。
全長(mm) 290 質量(g) 80 差込角(mm) 6.35
1個
759 税込835
当日出荷

フレキシブルに柔軟性のある回転伝達工具。重作業向け
用途重研削、研磨用 許容回転数(min-1[r.p.m]) 1200~5000 チャック(mm) ギアチャック/10 商品構成 単品
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷


作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別 エクステンションバー
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際や狭い所で曲げて使える差し替え式ビット。
用途曲げて使えるドライバービット 全長(mm) 180 仕様 ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番 776-8249 質量(g) 94 先端サイズ No.2 最大トルク(N・m) 締める場合:19.5。ゆるめる場合:15.7 先端寸法(mm) 6 先端形状 プラス(+) 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 片頭
1本
759 税込835
当日出荷

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体) バネ鋼 ねじ 4分ネジ(1/2インチ) 寸法(Φmm) 8 材質(ねじ部) スチールワイヤー
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番 275-9951 種類 差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成 単品
1個
849 税込934
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷