フレキシブルビットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
225件の「フレキシブルビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルビット インパクトドライバー」、「ドライバー角度ビット」、「スネークビット」などの商品も取り扱っております。
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類 フレキシブルドライバー 差込角(mm) 6.35 最大トルク(N・m) 締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成 単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番 383-1400 種類 フレキシブルドライバー 差込角(mm) 6.35 商品構成 単品
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。 付属品 プラス#2×45mm両頭ビット1本 軸(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際や狭い所で曲げて使える差し替え式ビット。
用途曲げて使えるドライバービット 全長(mm) 180 仕様 ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番 776-8249 質量(g) 94 先端サイズ No.2 最大トルク(N・m) 締める場合:19.5。ゆるめる場合:15.7 先端寸法(mm) 6 先端形状 プラス(+) 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 片頭
1本
759 税込835
当日出荷


角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番 275-9951 種類 差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成 単品
1個
849 税込934
当日出荷

手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。
全長(mm) 290 質量(g) 80 差込角(mm) 6.35
1個
759 税込835
当日出荷

両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質 (胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ 全長(mm) 300 適合 6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ 外径(Φmm) 17 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK 曲げ角度90度まで使用可能 作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達 外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる 先端ビットは取付けワンタッチ 天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容 ビット(#2×45mm)1本付 商品構成 単品
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類 L型ドライバー 差込角(mm) 6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に便利です。(ダッシュ内側の取付けボルト等)
種別 エクステンションバー
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。脱落軽減ビットロック機構を採用しています。
用途狭い場所や壁際のネジ締め作業。 全長(mm) 300 両頭機能 両頭 先端サイズ No.2 先端形状 プラス(+) 本数 1
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm) 6 質量(g) 350
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際や角度のある箇所などのネジ締め、取り外し作業に大変便利です。 使用時は、ローレット部をしっかり保持して使用してください。 六角ボルトの着脱には使用できません。
最大径(Φmm) 14 商品構成 単品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

長さ(m) 1.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) 1200~3600 質量(g) 900 仕様 取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部分が動く為、奥まった狭い箇所への使用に最適です。
差込角(inch) 1/4 全長(mm) 300 エスコ品番 EA618AB-300F
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷

軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番 436-0991 セット内容 L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット 種類 セット品 差込角(mm) 6.35 商品構成 セット品
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。 片手で握り直さず作業ができる。 強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。 材質(グリップ) 樹脂 トラスコ品番 835-6431 セット内容 両頭(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4・6mm×33mm/フレキシブルシャフト(165mm)/ラチェットスタビードライバー 質量(g) 209 種類 セット品 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

角・際などのコーナー部のねじ締めに最適です。
トラスコ品番 275-9969 セット内容 ARCビット:(+)1・(+)2/プラス・マイナスビット:(-)6×(+)2・(-)6×(+)3/ラチェットハンドル/フレキシブルシャフト 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷