フレキシブルマグネットベースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「フレキシブルマグネットベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルアームホルダー」、「テクノプラン マグネット」、「マグネットベース 大型」などの商品も取り扱っております。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg) 1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8/6 吸着力(N[kgf]) 800[80] 主柱(mm) 280 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 工作角度(°) 150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg) 1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0/8.1 吸着力(N[kgf]) 800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様 自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形 トラスコ品番 107-6868 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ16×315 マグネット部寸法(mm) 50×58×55
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。
用途測定器の保持に 吸着力(N[kgf]) 800[80] 質量(kg) 1.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8 主柱(mm) 305 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 マグネット部寸法(mm) 50×60×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 取扱説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。 機能 微動調整機能
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N) 250 取付ねじ M5 仕様 フェライト磁石 トラスコ品番 232-7171 質量(kg) 0.42 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6、8 主柱(mm) 64×55 マグネット部寸法(mm) 30×35×35
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。 機能 微動調整 機構 メカロック式 仕様 測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
当日出荷

ダイヤルゲージダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具です。レバー操作でマグネットのON/OFF脱着可能です。SB-80Fはフレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持が可能です。SB-100Gはメカロックノブ締め付け操作で、ジョイントを同時にロックできます。
種別 ロックタイプ 寸法(mm) 50×75×55 質量(kg) 1.7 吸着力(N) 約1000 取付ねじ 【支柱】M8×P1.25 材質(磁石) フェライト磁石 取付ステム径(Φmm) 6、8 アズワン品番 3-7160-01
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg) 0.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8 吸着力(N[kgf]) 400[40] 主柱(mm) 155 主柱取付ねじベース側(mm) M5×0.8 マグネット部寸法(mm) 36×30×35 工作角度(°) 150
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

フレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持 が可能、ハンドルワンタッチで固定ができます。レバー操作でマグネットのON / OFF 脱着可能位置決めが簡単です。
種別 フレキシブルタイプ SB-80F アズワン品番 61-6182-58
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N) 800 アーム取付ねじ径 M8×1.25 トラスコ品番 311-0028 質量(kg) 1.35 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×60×55
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 仕様 普及、標準型 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) 約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm) 約10×約160 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

フレキ先端の継ぎ金具部分が多彩な仕様なので、多用途への応用性が抜群です。(Φ6.Φ8シャフト取付穴・M6雄ねじ・M5雌ねじが利用可能)基台がマグネットベースで、設置・取り外しが容易です。
用途部品や工具、測定機器・光学機器などをクランプし、自由な位置決め調整が可能な作業補助ツールです。 吸着力(N) 784 トラスコ品番 406-4267 質量(kg) 1.4 全高(mm) 382 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) (マグネット)50×58.5×55
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式 (ホルダ台)SKS-C4-M5 質量(g) 350 吸着力(N) (ホルダ台)400 アーム長さ(mm) 150 取付部 (測定器)8Φ 計測器取付部/アリ溝 6.5 耐荷重(N) 15 アタッチメント ダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
1台
3,888 税込4,277
当日出荷

ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。 質量(kg) 2.0 吸着力(N[kgf]) 1000[100] トラスコ品番 107-6876 アーム長さ(mm) 140×110×81 機構 油圧式標準型 アーム取付ねじ径 M8×1.25 計測器取付部/アリ溝 8Φ、 6Φ/6.5 マグネット部寸法(mm) 50×73×55
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様 普及、標準型 トラスコ品番 107-6795 質量(kg) 1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 仕様・用途 【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ10×165 マグネット部寸法(mm) 50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質 本体:鋳鉄 寸法(mm) 235×80×58 吸着力(N[kgf]) 600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×176 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルゲージや測定器の保持具として使用できます。
1台
9,240 税込10,164
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。 爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質 特殊合金(ビニール被覆)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)