フレキシブルライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
452件の「フレキシブルライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル LED」、「フレキシブルライト マグネット」、「狭いところ ライト」などの商品も取り扱っております。

入り組んだ場所にフレキシブルに対応!入り組んだ場所にフレキシブルに対応。 2段階切替(High-OFF-Low-OFF)。 明るさ200ルーメン。 フォーカス機能あり。 底部にマグネット付き。 IP54で多少の水濡れでも平気です。
用途工作機械に取り付けてワークをみたり図面を読むのに最適。 防塵防水性能 IP54 寸法(Φmm) (ライト)20 明るさ(Lm) High:200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。 吸着力(N) 20 トラスコ品番 332-5962 材質 グリップ:アルミ、。フレキシブルチューブ:鉄、。磁石:ネオジム 質量(g) 227 電源 単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き) 仕上 カラーアルマイト 寸法(幅W×長さL)(mm) Φ20×607 LED色 白色 材質(磁石) ネオジム磁石 光度(mcd) 27000
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい 全光束(Lm) 約77 電球の種類 LED 材質 鉄、真鍮 電源 ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属) 吸着力(N) 800 連続使用時間(時間) 35 LED 3灯 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×64×56
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム部分を自由な形に変える事ができるフレキシブルチューブを採用。狭い場所の点検や作業にお薦めです。底面に強力マグネット付き。
用途作業、点検用として ブラック 電池 アルカリ単3電池3本(別売) 直径×長さ(mm) 32×405 アーム長さ(cm) フレキシブル:24.5 点灯方式 強・中・弱・点滅・SOS点灯
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。 防水保護等級 IP54(防沫型) 仕様 強力マグネット付き 付属品 充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本 トラスコ品番 147-8257 寸法(mm) 450×40×35 材質/仕上 基材:ABS樹脂 質量(g) 230 充電時間(時間) 3.5~4 明るさ(Lm) 390 日本緑十字社品番 353016 点灯時間(時間) 3~10
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。 軸径(Φmm) 4~2.3 電源 単3電池2本 本体寸法(mm) 97 ライト寸法(mm) (フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルチューブで照明方向を自在に変えることができます。非常に明るい12WLEDランプです。超強力なネオジム磁石を使用しているため、垂直面に取り付けることができます。
材質 吸着部:ネオジム磁石 スイッチ ON/OFF:シーソースイッチ 電源 AC85~265V 電力(W) 12 電源コード(m) 1.6 全高 48cm 電球の種類 LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

消費電力(W) 0.6 光束(Lm) 84 電球の種類 LED 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番 820-4964 電源(V) AC100(ACアダプター) 全高(mm) 415 光源 0.3W白色LED球×2灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×26.2×258 使用電池 単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間 3時間 全光束(Lm) 30 タイプ 防滴 トラスコ品番 374-5988 電源タイプ 乾電池式 耐水性 防滴タイプ 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品 単6アルカリ乾電池×3 直径(Φmm) ボディ径:9.6。先端部径:7.9 質量(g) 48(含電池) 全光束(Lm) 11 連続使用時間(時間) 60 光源 高精度LED1灯 連続点灯時間 24時間 耐水性 IPX4 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 24 電球の種類 LED 特殊用途 防水
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

太さの異なる3つのフレキシブルアームを接続する仕様のため、形状を保持することが可能です。 アームを水平にしても光源の垂れ下がりはほとんどありません。
長さ(mm) (フレキシブル)1000(先端部含む) 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属・コード長:約1.6m) 先端径 Φ17mm 色温度 4000K 照度(Lx) 60,000(距離50mm時) 光色 中間的白色
1個
35,900 税込39,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品 USBケーブル1m 材質 ABS、メタルチューブ 寸法(mm) ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g) 95 消費電力(W) 3 スイッチ プッシュ式 電源 DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m) 1.0 全光束(Lm) 強:180、弱:90 アーム長さ(mm) 180 光源 3W COB 使用乾電池 単4形乾電池×3本(別売) 色(本体) ブラック 光色 昼光色(6000-6500K) 調光方式 2段階 取扱説明書 (2.0MB) 電球の種類 LED(COB) 調光の可否 2段階
1個
649 税込714
当日出荷

・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。 ・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。 ・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です ・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です ・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。 ・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など 電球の種類 LED 防水保護等級 IP65(生活防水) マグネット マグネット セット内容 ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書 材質 PC+ABS 質量(kg) 約11 質量(g) 約296(本体) 規格 ロット数:20台入り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:550×43×35、ロット:480×290×310 全光束(Lm) 約400 発光色 昼光色(6000K) 光源 COBチップ×1 使用電池 リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式 LOW・HIGH(2段階) 充電器電圧(V) AC100-240(50Hz/60Hz) 電池寿命 充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間) 約3~4 効率 5W ライト角度調整(°) 360(上下左右、変幻自在に向きを調節) RoHS指令(10物質対応) 対応 点灯時間 Hi:約6-8時間、Lo:約15時間 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 120
1個
5,798 税込6,378
欠品中

アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
寸法(mm) 約630×48.5×15 電源 単4電池×3(別売) アーム長さ(mm) 495(シングルアーム) 照明装置 LED
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

消費電力(W) 3.6 光束(Lm) 504 電球の種類 LED コード長さ(m) 1.8 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ トラスコ品番 820-4965 電源(V) AC100 全高(mm) 403 光源 3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
7,790 税込8,569
当日出荷

ヤザワコーポレーション調光式フレキシブルクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品 USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m) 材質 ABS+PC 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 約1.7 スイッチ 点灯:本体(タッチセンサー式) 定格電圧(V) AC100-240 コード長さ(m) 約1.5 本体質量(g) 約160 アーム長さ(mm) 約250 光源 LED(交換不可) LED寿命(時間) 約30000 アーム フレキシブルアーム 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120 電球の種類 LED 調光の可否 あり くわえ幅(mm) 平行時約20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目に優しい、見やすい光度に明るさを無段階に調光 MAX8W (350LUMEN) 無段階調光コントローラー付 充電中は赤色ライトの点灯、 満充電時青色ライト点灯
マグネット 1個 落下耐久(m) 1.7(裸落下試験) 保護等級 IP54準処 付属品 5V/1A UCB 充電器 + USBコード バッテリー容量(mAh) 2200 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー Li-ion充電式電池 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 出力 5.0V/1000mAh 充電時間(時間) 約3.5~4(充電回数約400 ~ 500回) 連続使用時間(時間) MAX:約4、SEMI:約12 材質(本体) プラスチックナイロン + ファイバーグラス 質量(g) 224 全長(mm) 445 角度(°) フレキシブルロッド曲がり角:180 電球の種類 LED
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

折り曲げ可能なUSB接続のLEDフレキシブルライト。暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。
用途LEDライト、手元確認用として シルバー 消費電流(mA) 40 USBタイプ TYPE-A LED色 昼白色
1個
499 税込549
当日出荷