- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- フレキシブル出湯管のおすすめ人気ランキング
フレキシブル出湯管のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「フレキシブル出湯管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「出湯管」、「ガス瞬間湯沸かし器」、「給湯器 ホース」などの商品も取り扱っております。
断熱カバー付き。
用途キッチン用
長さ(mm)
400
ねじ径
M20X1
付属品
アダプター(5個)
取付ねじ
M20×1
パイプ長(mm)
400
パイプ形状
Sパイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品
アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径
M20X1
取付ねじ
M20×1
パイプ形状
Sパイプ
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品
(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質
ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状
フレキパイプ
材質
ステンレス、黄銅
パイプ外径(Φmm)
12
対応機種
GQ-541MW、GQ-541MWK
関連資料
(0.1MB)
グリーン購入法
適合
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品
アダプター6個
材質
ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
パイプ形状
Sパイプ
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法
適合
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)
475
取付ねじ
W26山20
材質
ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)
1~60
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品
ニップル、パッキン
材質
EPDM、TPE、黄銅
呼び径
15A
接続方法
ねじ込み式
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上
パイプ:SUS304。ナット:黄銅。パッキン:EPDM
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質
ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)
1~60
パイプ形状
フレキパイプ
泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品
213-054キッチンシャワー付き
材質
黄銅、ABS
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-6493-27
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
フレキパイプ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質(ブレード)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
0.75
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品
シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)
(満水時)26
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
319×250×533
電源コード(m)
2
定格消費電力
0.701kw
環境温度範囲(℃)
0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)
40以下(凍結しないこと)
水圧
0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)
約85
沸騰時間目安
約98分
有効貯湯量(L)
14
出湯温度(℃)
給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
ステンレス、黄銅、エラストマー
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
スワンパイプ