フレキシブル蛇口のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
139件の「フレキシブル蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口」、「フレキシブルノズル」、「フレキシャワー」などの商品も取り扱っております。
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質 ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃) 1~60 パイプ形状 フレキパイプ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


吐水口にフレキシブル長パイプ付横型水栓。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び 13 ねじ径 PJ1/2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

自在に動くフレキパイプ付き 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格 日本産業規格品 機能 泡沫吐水、エコこま水栓 ハンドル形状 三角ハンドル パイプ形状 Sパイプ 商品タイプ 立形
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm) 475 取付ねじ W26山20 材質 ステンレス、黄銅、PVC 使用温度(℃) 1~60 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 フレキパイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水の出し止めが簡単に出来るワンタッチレバー式です。少ない力で吐水止水が出来ます。レバーを90°下げると全開吐水、上げると急閉止できるので作業スピードUPが図れます。耐熱・耐久などの強度性にも注視し、内部にある構成部品まで金属製にこだわりました。
用途厨房用の水栓として パイプ長(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格 日本工業規格品
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A18A2-13、A18A3-13、JA18A2-13、JA18A3-13は第三者機関認証登録品
呼び径(mm) 13 吐水口 A2:PA18A-76X2-16 A3:PA18A-76X3-16
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ。
呼び径(mm) 13 タイプ 節水水栓 パイプ長(mm) 240 吐水口 PA18A-76X2-16
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャバラが自在に曲がるから傾けが少なくても出しやすい!。ジャバラ付きで上下左右に変形することができますので、従来のポリ蛇口よりも一斗缶の傾き角度が少なくても液体を注ぐことができるようになりました。取り付け部分が2重構造になっているため、注いている最中に内容物が漏れる心配はありません。実用新案登録申請済み
用途油・シンナー等の注ぎ口に!。食品等各種液体に 仕様 青フタ・ジャバラ 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 一斗缶適用サイズ:40
1個
439 税込483
当日出荷

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質(パッキン) EPDM 材質(ナット) 黄銅 材質(パイプ) ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品 213-054キッチンシャワー付き 材質 黄銅、ABS 使用温度(℃) 1~60 アズワン品番 64-6493-27 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 フレキパイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

呼び径(mm) 20 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 170 パイプ形状 Sパイプ 吐水口 PA10J-60X-19 商品タイプ 立形
1個
5,998 税込6,598
欠品中