- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- フレキ用保温カバーのおすすめ人気ランキング
フレキ用保温カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「フレキ用保温カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯器配管 保温材」、「給湯器配管カバー」、「保温付 銅管」などの商品も取り扱っております。
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。
保温材厚み10mm。
表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。
高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。
曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)
1000
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
10000
寸法L(mm)
10000
高耐候エンボスフィルム付
長さ(m)
10
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様
通常品
全長(m)
2
チューブ長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
150
内径(Φmm)
27±2
外径(Φmm)
57
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質
化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)
タイプ
丸棒タイプ 10mm厚
長さ(m)
2
色調
アイボリー
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別
直管用
材質(表面)
シリコンコーティングガラスクロス
保温材厚(mm)
約15
エスコ品番
EA424AC-10
長さ(m)
10
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
材質(パイプ)
SUS316L
取付ねじ
G1/2
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
保温材厚(mm)
10
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合
直管
圧力
10K
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチタイプ
長さ(m)
1
規格
JIS A 9511
使用温度(℃)
(連続)-40~60、(断続)70
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチテープ付きタイプ
長さ(m)
2
使用温度(℃)
断続:70、継続:60
引張強度(N/cm2)
14以上
熱伝導率(W/mk)
0.043以下(平均23℃以下)
圧縮率(%)
厚さ:7以下(70℃±5℃)
吸水量(g/100cm2)
2.0以下
エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。
耐候仕様の保温材を使用しています。
内径(Φmm)
26.5
長さ(mm)
150
適合
ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管
トラスコ品番
812-7976
1セット(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。
紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.11
色
アイボリー
トラスコ品番
161-0460
幅(mm)
50
質量(g)
20
長さ(m)
4
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
断熱材によって凍結防止に役立ちます。
配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。
粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。
塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ
材質
軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン
アズワン品番
64-5157-63
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状
パイプ
色
白
材質
基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
489-6301
質量(g)
205
取付方式
背割れタイプ
長さ(m)
2
内径(Φmm)
49
外径(Φmm)
69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープ。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
4
テープ厚さ(mm)
2
1個
¥389
税込¥428
当日出荷