- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- フレキ用平行ニップルのおすすめ人気ランキング
フレキ用平行ニップルのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新104件の「フレキ用平行ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行ニップル」、「ワンダー ニップル」、「フレキ用ニップル」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13×G13
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質
黄銅
呼び径
G13×G13
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
30
接続ねじ種類
G(おねじ)
材質
黄銅
材質
黄銅
Gねじ×Gねじの継手です。
ステンレス製です。
材質
SUS304
材質
黄銅
規格
G3/4×G3/4
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質
黄銅
トラスコ品番
812-7838
形状
ニップル
質量(g)
40
種類
ねじ込み継手
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質
黄銅
材質
黄銅
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
Gねじ×Gねじの継手です。
材質
黄銅製クロームメッキ
ステンレス製のため耐食性に優れています。
ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
用途フレキパイプ用ニップル。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13
仕様
EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×R
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)
0~100
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
材質(パイプ)
SUS304
呼び径
G13
外径(Φmm)
16
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅