- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- フレキ管 ナットのおすすめ人気ランキング
フレキ管 ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「フレキ管 ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンダー ニップル」、「20Aフレキ」、「給水 フレキ 管」などの商品も取り扱っております。
セット内容
袋ナット2個、パッキン2個
材質(パッキン)
EPDM(耐熱ゴム)
材質(ナット)
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
黄銅
材質(ナット)
黄銅
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
冷温水・不凍液
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)
0~100
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
材質
SUS304
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13×G13
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途ロングフレキB-13/15の接続に。
セット内容
ナット×2個、パッキン×2個
耐熱温度(℃)
(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。
材質(パッキン)
SBR(スチレンブタジエンゴム)
材質(ナット)
快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理
締付トルク(N・cm)
(目安)390~490
適合
6711用
セット内容
ナット、パッキン各2個1組
高さ(mm)
14
呼び径
13
適合パイプ径(Φmm)
16.8
ねじサイズ
G1/2
材質
黄銅
用途ロングフレキB-13/15の接続に。
耐熱温度(℃)
(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。
材質(パッキン)
SBR(スチレンブタジエンゴム)
材質(ナット)
快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理
締付トルク(N・cm)
(目安)390~490
材質
黄銅
材質(チューブ)
架橋ポリエチン管
材質(ブレード)
SUS304
使用温度範囲(℃)
1~90
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.75
取付ねじ
G1/2
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
材質(パイプ)
SUS304
呼び径
G13
外径(Φmm)
16
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
材質(パイプ)
ステンレス
用途配管部品用チーズ
仕様
パッキン付
材質
本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状
チーズ
ねじ径
G1/2(4分)