- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- フレキ管 保温のおすすめ人気ランキング
フレキ管 保温のおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新103件の「フレキ管 保温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保温付 銅管」、「フレキ管 保温材」、「フレキ管」などの商品も取り扱っております。
材質(パイプ)
SUS316L
取付ねじ
G1/2
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
保温材厚(mm)
10
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。
保温材厚み10mm。
表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。
高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。
曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)
1000
高耐候エンボスフィルム付
長さ(m)
10
用途結露防止、保温用
材質
SUS304、発泡ポリエチレン
セット内容
保温材10m(5mm厚)、フレキチューブ10m(パイプ山16)
ナット
T131-2S-13-A、T131-2S-13をご使用ください。
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
長さ(mm)
150
内径(Φmm)
27±2
外径(Φmm)
57
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチタイプ
長さ(m)
1
規格
JIS A 9511
使用温度(℃)
(連続)-40~60、(断続)70
長さ(mm)
500
呼び
13
仕様
保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)
0.5
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
80
ねじサイズ
G1/2めねじ
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
エスコ品番
EA424AC-10
長さ(m)
10
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質
化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)
タイプ
丸棒タイプ 10mm厚
長さ(m)
2
色調
アイボリー
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
10000
寸法L(mm)
10000
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
長さ(mm)
400
呼び
13
仕様
保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)
0.4
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
80
ねじサイズ
G1/2めねじ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチテープ付きタイプ
長さ(m)
2
使用温度(℃)
断続:70、継続:60
引張強度(N/cm2)
14以上
熱伝導率(W/mk)
0.043以下(平均23℃以下)
圧縮率(%)
厚さ:7以下(70℃±5℃)
吸水量(g/100cm2)
2.0以下
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)
0~100
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類
アルミ管
流体
冷温水
材質
高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ
外径(Φmm)
16/(保温材)36
内径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法t(mm)
2
保温材厚(mm)
10
熱伝導率(W/mk)
0.40
質量(kg/m)
(参考)0.11
仕様
最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)。酸素透過性:透過しない
呼び径(A)
13
長さ(mm)
200
呼び
13
仕様
保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)
0.2
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
80
ねじサイズ
G1/2めねじ
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷