フレキ管 保温材のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
101件の「フレキ管 保温材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯器配管カバー」、「給湯器配管 保温材」、「冷媒管保温材」などの商品も取り扱っております。

給湯器まわりの配管の保温材に最適です。 保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm) 1000
1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(パイプ) SUS316L 取付ねじ G1/2 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(ナット) 黄銅 保温材厚(mm) 10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
材質 ポリエチレン 全長(mm) 10000 寸法L(mm) 10000
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm) 10 タイプ ワンタッチタイプ 長さ(m) 1 規格 JIS A 9511 使用温度(℃) (連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類 アルミ管 流体 冷温水 材質 高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm) 16/(保温材)36 内径(Φmm) 12 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用温度範囲(℃) 0~95 寸法t(mm) 2 保温材厚(mm) 10 熱伝導率(W/mk) 0.40 質量(kg/m) (参考)0.11 仕様 最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)。酸素透過性:透過しない 呼び径(A) 13
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2 厚さ(mm) 10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長さ(mm) 500 呼び 13 仕様 保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m) 0.5 最高使用圧力(MPa) 0.75 最高使用温度(℃) 80 ねじサイズ G1/2めねじ
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材はフィルムタイプです。 F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。 長さ(m) 10 材質 合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ 使用温度範囲(℃) -5~+60 認定番号 (不燃認定番号)NM-1032
1本
16,900 税込18,590
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様 通常品 全長(m) 2 チューブ長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

用途結露防止、保温用 材質 SUS304、発泡ポリエチレン セット内容 保温材10m(5mm厚)、フレキチューブ10m(パイプ山16) ナット T131-2S-13-A、T131-2S-13をご使用ください。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質 化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性) タイプ 丸棒タイプ 10mm厚 長さ(m) 2 色調 アイボリー
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

給湯器の配管に最適です。 用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。 内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。
材質 フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム 長さ(m) 10
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm) 400 呼び 13 仕様 保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m) 0.4 最高使用圧力(MPa) 0.75 最高使用温度(℃) 80 ねじサイズ G1/2めねじ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷


1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)