フレキ管 継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
151件の「フレキ管 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンダー ニップル」、「フレキ管」、「フレキソケット」などの商品も取り扱っております。


1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質 黄銅 最高許容圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) -20~95 使用流体 冷温水・不凍液
1セット(2個)
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光洋産業フレキ
Rcねじ接続。
タイプ UIねじガス栓 規格 Rc3/4×Rc3/4 アズワン品番 64-5127-24 メーカー商品コード 2330859
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられます。錆びにくく、鋼板メーカーの技術により亜鉛メッキ製と同等の強度を持ち、通常のアルミフレキの約3倍の強度を有します。(メーカー比)。標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。
1本
5,098 税込5,608
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合 (水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15 適合管の呼び (樹脂管)13
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質 黄銅 最高許容圧力(MPa) 1 使用温度範囲(℃) -20~80 使用流体 冷温水・不凍液
1セット(2個)
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合 (水栓継手)W(M)SK-10A-15 適合管の呼び (樹脂管)10
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 使用温度範囲(℃) -40~100 最高圧力使用(MPa) 1(常温時) 適合流体 冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷



1個
679 税込747
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 (フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲 -20~140℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻(30m)
16,900 税込18,590
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)