フレキ管 20aのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
131件の「フレキ管 20a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキ 20A」、「ジャバラ水道管」、「水 フレキ 管」などの商品も取り扱っております。
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ) SUS304 呼び径 G20 外径(Φmm) 20 材質(パッキン) EPDM 材質(ナット) 黄銅
1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 最高圧力使用(MPa) 1(常温時) 適合流体 冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管 種類 ステンレス管 材質 SUS316L 長さ(m) 10 肉厚(mm) 0.3 最高使用圧力(MPa) 1.75
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質 (フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲 -20~140℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 ねじ込み 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質 フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400) 仕様 JIS 10K 使用温度範囲 -20~350℃ 最高使用圧力 1MPa 接続 フランジ接続 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上 パイプ:SUS304。ナット:黄銅。パッキン:EPDM
1本
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ) SUS316L 取付ねじ 管用平行ネジ 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(ナット) 黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)