フレコンバック メッシュのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
107件の「フレコンバック メッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュフレコン」、「水切りフレコン」、「米 フレコン」などの商品も取り扱っております。
従来に無い大きな目合い(約3ミリ)のメッシュ構造です。 内容物の水切り・乾燥行程に効果絶大です。
用途水分を含んだ内容物の乾燥などに 根菜類、木材の乾燥に 固形物の乾燥などに 仕様 排出口なし、内袋なし トラスコ品番 195-1439 幅(mm) 940 質量(kg) 2 タイプ ワンウエイ 奥行(mm) 940 ベルト色 ブラック 縦(mm) 1000 横(mm) 940 外径(mm) 940 アズワン品番 64-8408-98 最大充填質量(kg) 1000 ラミネート なし
1袋
8,998 税込9,898
当日出荷

本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。 トラスコ品番 855-3257 質量(kg) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 8 0878
1袋
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
5,590 税込6,149
当日出荷

自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。 折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。 コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。 コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
仕様 投入口:全開 材質 塩ビ 寸法(mm) 940×940×H800960×960×H1200、排出口:Φ450×H600 タイプ ターポリンメッシュ 容量(L) 1300 容量(kg) 籾:750
1枚
43,980 税込48,378
3日以内出荷

本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。 トラスコ品番 855-3258 質量(kg) 2.2 2018年トラスコ掲載ページ 8 0878
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様 ラミネートなし トラスコ品番 835-8690 質量(kg) 2 外径(Φmm) 1100 投入口寸法(径×高さ)(mm) Φ1200×750 最大充填質量(kg) 1000 排出口寸法(径×高さ)(mm) Φ500×500
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

自立性で組立の簡単な米麦運搬容器です。 折りたためてコンパクトに収納できるうえ、ポールがセットされているので開閉するだけで簡単に自立します。ホルダー組立は必要ありません。 コンバッグⅡは更に耐久性のあるターポリンを使用しています。 コンバッグⅡの横側面には面ファスナーがあるので、横からの作業がしやすいです。
仕様 投入口:全開 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 940×940×H800940×940×H1300、排出口:Φ450×H600 タイプ PPメッシュ 容量(L) 1300 容量(kg) 籾:750
1枚
26,980 税込29,678
3日以内出荷

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質 ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm) 50 芯材 FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

籾摺機に直結すればモミガラの収納が省力でき、重かった運搬作業も省力化。 グレンバッグホルダー2型が使用可能。 フォークリフト等による運搬も可能。 側面1ヶ所がファスナーで全開になりますので、排出量を調整して圃場全体にまくことも可能です。
材質 ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1200×1200×1200(ファスナー式の横排出のみ)
1枚
21,980 税込24,178
3日以内出荷

肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。 縦(mm) 1100 横(mm) 1100 最大充填質量(kg) 2000
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 半開 表面処理 亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様 (ラミネート)なし トラスコ品番 412-7625 幅(mm) 870 質量(kg) 1.4 奥行(mm) 870 投入口寸法(径×高さ)(mm) □870×800 外径(mm) □870 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大充填質量(kg) 500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

オールメッシュで蒸れにくくホルダーレスで輸送もらくらくなスタンドバッグスターのプロ仕様。 グラスファイバーロッドを使用してひとり立ちするので使いやすさも抜群。
材質 ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工 排出口寸法(直径×長さ)(mm) 450×600
1袋
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として 仕様 しぼりロープ付 材質/仕上 ポリエチレン 高さ(mm) 1000 質量(g) 160 容量(L) 90 間口(mm) 1000 横(mm) 1000 目合い(mm) 4 商品タイプ 本体
1枚
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

籾摺機と収納機器との接続には、排塵ホースをご利用下さい。 上記ホルダー・パイプを使用すると連続作業で籾殻をカンタンに袋取りできます。
用途敷料、肥料、燃料、暗きょ排水、育苗の土、キノコ類の栽培などに。
1台ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排出作業は、本体の横で操作するのでとても安全安心。 新JIS対応適合品ですので、安全性が今までよりさらに向上。 自立式のためホルダー不要。 投入口がファスナー式で全開の為、投入作業が楽。 本体重量が軽く、女性の方でもらくらく持ち運び。 コンパクトにたためる為、収納場所に困らない。
材質 ポリプロピレン 排出口寸法(直径×長さ)(mm) 450×950(600)
1袋
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。 ベージュ
1パック(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 全開 表面処理 亜鉛鍍金 扉開閉方式 全開 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段) 4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA981WM-12 寸法(mm) 1050×1250×900(H) タイプ 注入口全開 容量(L) 1417
1個
7,350 税込8,085
当日出荷

1個
3,050 税込3,355
当日出荷