- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- フレコンバック、モッコ
- フレコンバック 1tのおすすめ人気ランキング
フレコンバック 1tのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新138件の「フレコンバック 1t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角型フレコンバッグ」、「フレコン 1t」、「1t袋」などの商品も取り扱っております。
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様
丸型
寸法(mm)
Φ1100×1100+750
質量(kg)
約1.7(1枚)
容量
1t
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
型
丸型
寸法
本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm
使用荷重(t)
1
容量(m3)
1
1束(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様
角型
寸法(mm)
860×860×1200+750
質量(kg)
約1.7(1枚)
容量
1t
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番
EA981WM-28
タイプ
注入口全開
容量(L)
1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1100×1100
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。
寸法(mm)
Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500
色
本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白
タイプ
丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付
ベルト幅(mm)
100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約1100×1100
下穴径(Φmm)
約450
質量(kg/枚)
約1.95
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
トラスコ品番
412-7625
幅(mm)
870
質量(kg)
1.4
奥行(mm)
870
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□870×800
外径(mm)
□870
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1t(1トン)土のうです。吊りベルト型で安定します。風袋の重量が軽くかさばらない。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。
寸法(mm)
850角
色
ベージュ
容量(m3)
0.86
1箱(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。
自立式なのでスタンドでの固定が不要です。
反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。
仕様
角型・自立式
質量(kg)
1.4
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
870×870×1200
最大充填質量(kg)
500
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)
耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)
Φ1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(t)
1
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色
ベージュ
注入口全開タイプ。
UV剤入りで耐候性に優れています。
仕様
【排出口】全開
エスコ品番
EA981WM-23
容量(L)
1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1100×1100
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質
ポリプロピレン
色
本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)
50
芯材
FRP
寸法(mm)
Φ1100×1100(H)
容量(L)
1000
アズワン品番
64-7980-34
排出口径(Φmm)
500
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×700
外径(mm)
Φ1100
最大充填質量(kg)
1000
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
種別
樹脂、粒状物運搬用
工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。
ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に
材質
スチール メラミン焼付塗装
寸法(mm)
933×933×1050
質量(kg)
13.5
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)
約1.7(1枚)
タイプ
丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)
100
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)
Φ1100×H1100+750
JIS規格
JIS Z 1651:2017準拠
(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。
国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V)
仕様
排出口なし
容量
1000L
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
充填量
20kN/m3
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。
用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。
種別
排出口:あり
色
ベージュ
ベルト
反転ベルト:あり
容量(cm3)
1
直径×高さ(cm)
広げた時:110×265
耐荷重(t)
1
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。
使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。
食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。
投出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×700
最大充填質量(kg)
1000