- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- フレコンバック、モッコ
- フレコンバッグ 排出口ありのおすすめ人気ランキング
フレコンバッグ 排出口ありのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新149件の「フレコンバッグ 排出口あり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレコンバック 小」、「1t袋」、「トンバック」などの商品も取り扱っております。
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能となります。
使用しないときは、折り畳んで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。
食品・顔料・原料などの輸送袋として使用。
投出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×700
最大充填質量(kg)
1000
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。
寸法(mm)
Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500
色
本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白
タイプ
丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付
ベルト幅(mm)
100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約1100×1100
下穴径(Φmm)
約450
質量(kg/枚)
約1.95
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
種別
樹脂、粒状物運搬用
排出口、下全開なので排出が楽です。
容量(L)
1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1100×2630
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様
丸型
寸法(mm)
Φ1100×1100+750
質量(kg)
約1.7(1枚)
容量
1t
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
寸法(mm)
Φ1150×1300(H)
容量(L)
1350
アズワン品番
64-7980-35
排出口径(Φmm)
500
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠
用途鉱物・パウダー運搬用に。
外径(mm)
Φ1100
最大充填質量(kg)
1000
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などの大型土のうとして効率アップに役立ちます。
排出口付の為、原料などの管理にも最適です。
寸法(mm)
Φ1100×H550+投入口H750+排出口Φ450×H500
色
本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白
タイプ
丸型/排出口あり/500Kgタイプ/フタ付
ベルト幅(mm)
100
質量(kg/枚)
約1.6
1パック(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
寸法(mm)
Φ1100×1100(H)
容量(L)
1000
アズワン品番
64-7980-34
排出口径(Φmm)
500
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
用途運送時や荷役に。土木建築に。
ベルト幅(mm)
100
最大吊り下げ能力(t)
1
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
トラスコ品番
412-7625
幅(mm)
870
質量(kg)
1.4
奥行(mm)
870
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□870×800
外径(mm)
□870
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番
EA981WM-33
タイプ
吊りロープ・注入口全開
容量(L)
500
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
900×800
排出口径(Φmm)
400
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。
使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。
仕様
(ラミネート)なし
質量(kg)
2
投入口寸法(径×高さ)(mm)
1100×700
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
500×500
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
855-0202
質量(kg)
1.8
2018年トラスコ掲載ページ
9 1148
1セット(10枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型なのに1000kg耐荷重があります。高さが低く、幅が広いため保管時の安定性が良いタイプです。
用途ボルト・ナットなどの比重の重たい製品運搬用。農作物の収穫運搬用。流動性の高い粉体などの運搬用。
仕様
吊り方:2点ベルト
材質
本体:ポリプロピレン(PP)。投入口:ポリエチレン(PE)。排出口:ポリエチレン(PE)。吊りベルト:ポリプロピレン(PP)。
形状
丸型
色
ベージュ
容量
350
高さ(mm)
600
タイプ
ワンウェイタイプ
外径(Φmm)
860
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ860×650
最大充填質量(kg)
1000
排出口径(Φmm)
340×400
1セット(10袋)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様
角型
寸法(mm)
860×860×1200+750
質量(kg)
約1.7(1枚)
容量
1t
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。粉漏れ防止用に内側コーティング済です。膨らみ防止の胴巻ベルト付きです。
用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
仕様
吊り方:2点ベルト
材質
本体:ポリプロピレン(PP)。投入口:ポリエチレン(PE)。排出口:ポリエチレン(PE)。吊りベルト:ポリプロピレン(PP)。
形状
丸型
色
ベージュ
容量
200
高さ(mm)
900
タイプ
ワンウェイタイプ
外径(Φmm)
550
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ550×450
最大充填質量(kg)
1000
排出口径(Φmm)
250×300
1セット(10袋)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色
ベージュ
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)
約1.7(1枚)
タイプ
丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)
100
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)
Φ1100×H1100+750
JIS規格
JIS Z 1651:2017準拠
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途肥料・飼料用に。