フレッシュライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「フレッシュライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「21700 電池」、「強力フラッシュライト」、「充電式フラッシュライト」などの商品も取り扱っております。
気になる根元のプリンをだんだん解消。スプレーするだけの簡単操作。髪しっとり&うるおい成分配合。
目的 黒髪戻し 性別 女性用 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個
699 税込769
翌日出荷

ダブルオイル処方で輝きのあるカワイイ髪色に。サンフラワーオイル(うるおい成分)配合。ツヤツヤでやわらかい髪質へ。フレッシュライトオイルヘアマスク付き。
目的 カラー 性別 女性用 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。 従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。 オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。 屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

明るくした髪にビビッドに発色するカラークリームで、髪色を個性的にアレンジ。ヘアカラーやブリーチと組み合わせてあなただけのこだわりカラーヘアをGET!
シリーズ ビューティーン
1個(140g)
989 税込1,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌日出荷

光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。 付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。 本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。 点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。 電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
材質 樹脂 配線接続 端子台式 使用周囲温度(℃) -15~+55 点滅 点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期 設置場所 屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
8日以内出荷

フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。 ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能 最大点灯時間:2時間30分
電球の種類 LED
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

航空用アルミニウム合金を使用した堅牢なボディにシンプルなデザインのコンパクトタイプのフラッシュライト。 その明るさは最大1900ルーメン、照射距離最大211mと強力です。 4つの調光モードと2つの緊急モード切替付。 明るさモード記憶機能搭載なので、OFFする前に使用した明るさで点灯します。 点灯消灯はテールスイッチ、照射モード切替はサイドスイッチでの操作になります。
明るさ(Lm) 最大1900 防塵防水性能 IP68 LED 米Luminus SST40 使用電源 18650リチウムイオン充電池またはCE123A×2 USBタイプ 【充電】Type-C 照射距離(m) 最大211 連続使用時間(時間) 最大157 耐衝撃性 1.5m 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 120×25.4×25.4 質量(g) 81(電池含まず) モード Turbo-High-Med-Low-ストロボ-SOS 付属品 本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 RoHS指令(10物質対応) 対応 ブラック
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。 軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。 シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。 スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト 電球の種類 LED 使用電池 21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池 明るさ(Lm) 最大2000 ブラック 直径×長さ(mm) 29×128.6 防塵防水性能 IP68 質量(g) 本体109、電池含む190 LED Luminus SST40 × 1 照射距離(m) 最大130 光度(cd) 3200 耐衝撃性能 1.5m モード Turbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS 供給電源 typeC(本体へ直接) 付属品 本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュライト
光源に高輝度LEDを搭載しましたので、従来のキセノン方式より格段に明るく威嚇効果を発揮します。 LED方式により、低消費電流および長寿命化を実現しました。 壁付け用金具を付属していますので、施工も簡単です。
電源電圧(V) DC9~14(極性有り) 光源 高輝度LEDによる断続発光 点灯回数 約300回/分(DC12V時) 配線接続 リード線式 使用周囲温度(℃) -10~+60(結露、氷結なきこと) 設置場所 屋内・半屋外(直接雨のかからない場所) 質量(g) 約300 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84×84×60.4 材質 閃光部:ポリカーボネート、ベース部:鉄板
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルオイル処方で輝きのあるカワイイ髪色に。サンフラワーオイル(うるおい成分)配合。ツヤツヤでやわらかい髪質へ。フレッシュライトオイルヘアマスク付き。
目的 カラー 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個ほか
599 税込659
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品 USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ 材質 アルミニウム合金 ブラック 質量(g) 128(電池を含む) 電圧(V) 2.8~4.2 直径×長さL(Φmm×mm) (ヘッド)26、(後部)26×138.6 保護等級 IP68 連続使用時間(時間) 143 光源 XP-L2 モード切替 Eco、Low、Mid、High、SOS バッテリー 18650 使用電池 18650リチウムイオン3.7V 電池寿命 約500回 明るさ(Lm) 1200 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IPX8(水深2m) 照射距離(m) 200 電球の種類 LED
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ダブルオイル処方で輝きのあるカワイイ髪色に。 サンフラワーオイル(うるおい成分)配合。 ツヤツヤでやわらかい髪質へ。 フレッシュライトオイルヘアマスク付き。
アンティークラベンダー 目的 カラー 性別 女性用 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1箱
699 税込769
8日以内出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。 材質 PP 全長(mm) 175 イエロー 質量(g) 263 本体寸法(mm) 175×110×130 全光束(Lm) 180 使用電球 LED 使用電池 単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売) 連続点灯時間 60h 照射距離(m) 約50 取扱説明書 (0.8MB) 電球の種類 LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W) 5 付属品 充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質 本体:アルミ、レンズ:PC 規格 IP65 電源 充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm) 190×56×36 本体質量(g) 310 波長(nm) 390~405 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 約4.5時間 取扱説明書 (3.7MB) 照射量(μW) 1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ハタヤリミテッドフラッシュライト
シンプル操作のLEDフラッシュライト・LEDヘッドライトシリーズ
光源 白色LED×1 防水仕様 IPX4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャラメルベージュ 目的 カラー 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個
699 税込769
8日以内出荷

コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状 円筒形 外径(Φmm) 100 光源 LED 取付場所 屋内/屋外 防塵・防噴流 保護特性記号 IP66(IEC 60529) 正方向取付時 取付方向 正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g) 約85(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 31×93(付属クリップ除く) ピーク波長(nm) 375 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 点灯方式 ON→OFF 電球の種類 LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)