- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- フレーム ロッドのおすすめ人気ランキング
フレーム ロッドのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新480件の「フレーム ロッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炎検出器」、「ダイニチ パーツ」、「ピコアイ」などの商品も取り扱っております。
仕様
チューブユニット(紫外線光電管)
適合
形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください
関連資料
寸法、仕様情報(7.19MB)
検出対象
紫外線
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
仕様
●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿)
材質
本体/フランジ:6ナイロン(青色)
取付
フランジ
質量(g)
約25
タイプ
トップビュー
保存温度(℃)
-20~70
ケーブル
耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)
耐振動
複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間
許容湿度(%)
90RH以下(結露なきこと、40℃ )
関連資料
寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
許容圧力(MPa)
0.035
関連資料
寸法、仕様情報(7.19MB)
仕様
●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地
質量(kg)
約3.45
容量
155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
塗装色
黒色(半つや塗装)
定格使用時間
連続
取付け方法
ねじ取付け(4か所)
許容周囲温度(℃)
-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)
絶縁耐圧
AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
エスコ品番
EA864CJ-1
種別
熱式
寸法(mm)
直径120×40
電源
単3電池2本(付属)
指向角(°)
約120
検知エリア(m)
10(約7cmの炎)
音量(dB)
【ブザー】80
1式
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
交流電源を整流素子(ダイオード)で半波整流してコイルに印加し、断続した磁力を発生してブランジャーを上下運動させます。
本体をプラスチック材でカバーしてあるので、点火するときに感電する心配がありません。ミノムシクリップ付きリード線付き。
仕様
ミノムシクッリプ付きリード線付き
径(Φ)×全長(mm)
18×122(プラスチックカバー含む)
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
種別
炎感知器,紫外線式スポット型
仕様
ベース別売り
適合
(ベース)BVK4010など
材質
(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板
色
グレー
質量(g)
90
種類
屋内型
使用温度範囲(℃)
‐10~50
定格
DC24V・100mA
番号
(国家検定型式)感第4~30号
使用電圧範囲(V)
DC15~30
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ユージオメーターなどの混合気体の点火に使用すると便利です。
長さ(mm)
火花:約5
全長(mm)
38
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
保護構造
IP66(電線管取付口は除く)
質量(g)
約630
材質
耐熱樹脂(本体)、アルミ(取付部)
使用周囲温度(℃)
-20~100 (ただし、火炎検出中は-20~120 )
取付
G1(監視パイプ取付部)
リード線
AWG18/ETFE電線、色別リード線約1.8 m付き
レンズ
集光タイプ
関連資料
(6.1MB)
小さな炎も瞬時に感知します。2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。
用途防水・防塵:IP64相当
アズワン品番
3-7609-01
1個
¥47,000
税込¥51,700
翌々日出荷
適合機種
・EW-30R・EW-465S・EW-467S・EW-48R ・FB-354T・FB-355T・FB-356T・FB-359T・FB-35T・FB-564LD・FB-565LD・FB-566LD ・FB-569LD・FB-56LD ・FHK-1050ECO・FHK-32・FHK-52・FHK-950ECO・FHK-960・FHK-990ECO ・FHY-32TS10・FHY-32TS11・FHY-32TS12・FHY-32TS13・FHY-32TS9 ・FKD-326NE・FKD-327NE・FKD-36NL・FKD-46NL・FKD-56NL ・FW-3214NE・FW-3215NE・FW-3216NE・FW-3217NE・FW-3218NE・FW-3219CX・FW-3219NE・FW-3220CX・FW-3220NE・FW-3221CX・FW-3221NE ・FW-3222NC・FW-3222NE・FW-324NE・FW-325NE・FW-326NE・FW-326SC・FW-327NE・FW-328NE・FW-329NE ・FW-3317KE・FW-3317KEE5・FW-3318KE・FW-3318KEE6・FW-3319KC・FW-3319KE・FW-3319KEE7・FW-3320KC・FW-3320KE・FW-3320KEE8・FW-3321KC ・FW-3321KE・FW-3321KEE9・FW-3322KC・FW-3322KE・FW-3322KEE2・FW-33EK1・FW-33KET・FW-3614L・FW-3615L・FW-3616L・FW-3617L ・FW-3618L・FW-3619L・FW-3620L・FW-3621L・FW-3622L・FW-363L・FW-364L・FW-365L・FW-366L ・FW-367L・FW-368L・FW-369L・FW-3714LE・FW-3714LX・FW-3714SDX・FW-3714SLX・FW-3715LE・FW-3715SDR・FW-3715SDRE3・FW-3715SDX ・FW-3715SLX・FW-3716LE・FW-3716SDR・FW-3716SDRE4・FW-3716SDX・FW-3717LE・FW-3717SDR・FW-3717SDRE5・FW-3717SDX・FW-3718GR・FW-3718LS ・FW-3718SGX・FW-3718SGXE6・FW-3719GR・FW-3719LS・FW-3719SGX・FW-3719SGXE7・FW-371LET・FW-3720GR・FW-3720LS・FW-3720SGX・FW-3721GR ・FW-3721LS・FW-3721SGX・FW-3721SGXE9・FW-3722GR・FW-3722LS・FW-3722SGX・FW-3722SGXE2・FW-374LX・FW-375LE ・FW-375LX・FW-376LE・FW-376LX・FW-377LE・FW-377LX・FW-378LE・FW-378LX・FW-379LE・FW-379LX・FW-37DX・FW-37DX2 ・FW-37EL1・FW-37LET・FW-37SLX・FW-37SLX2・FW-4222NC・FW-4314NE・FW-4315NE・FW-4316NE・FW-4317NE・FW-4318KE・FW-4318KEE6 ・FW-4319KE・FW-4319KEE7・FW-4320KE・FW-4321KE・FW-4322KE・FW-434NE・FW-435NE・FW-436NE・FW-437NE・FW-438NE ・FW-438NT・FW-439NE・FW-43NT・FW-453L・FW-4614L・FW-4615L・FW-4616L・FW-4617L・FW-4618L・FW-4619L・FW-4620L ・FW-4621L・FW-4622L・FW-464L・FW-465L・FW-466L・FW-467L・FW-468L・FW-469L・FW-4714LE・FW-4714LX・FW-4714SLX ・FW-4715LE・FW-4715SDR・FW-4715SDRE3・FW-4715SDX・FW-4715SLX・FW-4716LE・FW-4716SDR・FW-4716SDRE4・FW-4716SDX・FW-4717LE・FW-4717SDR ・FW-4717SDRE5・FW-4717SDX・FW-4718GR・FW-4718LS・FW-4718SGX・FW-4718SGXE6・FW-4719GR・FW-4719LS・FW-4719SGX・FW-4719SGXE7・FW-4720GR ・FW-4720LS・FW-4720SGX・FW-4721GR・FW-4721LS・FW-4721SGX・FW-4721SGXE9・FW-4722GR・FW-4722LS・FW-4722SGX・FW-4722SGXE2 ・FW-474LX・FW-475LE・FW-475LX・FW-476LE・FW-476LX・FW-477LE・FW-477LX・FW-478LE・FW-478LX・FW-479LE ・FW-479LX・FW-47SLX・FW-47SLX2・FW-553L・FW-556LC・FW-5614L・FW-5615L・FW-5616L・FW-5617L・FW-5618L ・FW-5619L・FW-5620L・FW-5621L・FW-5621LC・FW-5622L・FW-5622LC・FW-564L・FW-565L・FW-565LT・FW-566L・FW-567L ・FW-568L・FW-569L・FW-5714LE・FW-5714LX・FW-5714SDX・FW-5714SLX・FW-5715LE・FW-5715SDR・FW-5715SDRE3・FW-5715SDX・FW-5715SLX ・FW-5716LE・FW-5716SDR・FW-5716SDRE4・FW-5716SDX・FW-5717LE・FW-5717SDR・FW-5717SDRE5・FW-5717SDX・FW-5718GR・FW-5718LS・FW-5718SGX ・FW-5718SGXE6・FW-5719GR・FW-5719LS・FW-5719SGX・FW-5719SGXE7・FW-571LET・FW-5720GR・FW-5720LS・FW-5720SGX・FW-5721GR・FW-5721LS ・FW-5721SGX・FW-5721SGXE9・FW-5722GR・FW-5722LS・FW-5722SGX・FW-5722SGXE2・FW-574LX・FW-575LE・FW-575LX ・FW-576LE・FW-576LX・FW-577LE・FW-577LX・FW-578LE・FW-578LX・FW-579LE・FW-579LX・FW-57DX・FW-57DX2・FW-57EL1 ・FW-57GRT・FW-57LET・FW-57SLX・FW-57SLX2・FW-57SLX3・FW-6614L・FW-6615L・FW-667L・FW-668L・FW-669L・FW-66L ・FW-66L2・FW-66L3・FW-66L4・FW-6714LX・FW-6714SLX・FW-6715SDX・FW-6715SLX・FW-6716SDX・FW-6716SDXE4・FW-6717SDX・FW-6718SDX ・FW-6719SDX・FW-6720SDX・FW-6721SDX・FW-6722SDX・FW-674LX・FW-675LX・FW-676LX・FW-677LX・FW-678LX ・FW-679LX・FW-67SLX・FW-67SLX2・FW-7214SDX・FW-7215SDX・FW-7216SDX・FW-7216SDXE4・FW-7217SDX・FW-7218SDX・FW-7219SDX・FW-7220SDX ・FW-7221SDX・FW-7222SDX・FW-72DX・FW-72DX2・FW-72DX3・FW-72DX4・FW-72DX5・FW-72DX6・FW-C37SLX・FW-C57SLX・FW-D3319K ・FW-D3619L・FW-D422NC・FW-D4619L・FW-D5619L・FW-KH3222NC・FW-KS3717SDX・FW-KS3718SGX・FW-KS3719SGX・FW-KS3721SGX・FW-KS3722SGX・FW-KS4717SDX ・FW-KS4718SGX・FW-KS4719SGX・FW-KS4721SGX・FW-KS4722SGX・FW-KS5717SDX・FW-KS5718SGX・FW-KS5719SGX・FW-KS5721SGX・FW-KS5722SGX・FW-M3615L ・FW-MV32NC・FW-MV56L・FW-MV56LA・FW-N56L ・FWY-32CW1・FWY-32CW18・FWY-32CW19・FWY-32CW20・FWY-32CW21 ・FX-32R・FX-32R2・FX-32R3・FX-32R4・FX-52R・FX-52R2・FX-52R3・FX-52R4・FX-72R2・FX-72R3・FX-72R4 ・FX-72R5 ・FZ-101・FZ-102・FZ-103 ・KDF-32NC・KDF-42NC・KDF-46LD・KDF-56LB・KDF-56LC・KDF-56LD ・KF-W36L ・MF-HK560 ・SFH-1200BR・SFH-1200IR・SFH-1200JA・SFH-1200KB・SFH-1200SV・SFH-B1200ST・SFH-BH900・SFH-C1010IR・SFH-C1200BP・SFH-C304DMA・SFH-C337MVP ・SFH-C904DMA・SFH-C909MVP・SFH-CBR900・SFH-CC910・SFH-CC910MVP・SFH-CJ2600SV・SFH-CJ991MVP・SFH-E330P・SFH-JS1200・SFH-L1200IB・SFH-MB900E ・SFH-S1200IV・SFH-Y1200SG ・SRE-23C・SRE-23C2・SRE-2626C・SRE-2929C・SRE-3230C2・SRE-3230TC・SRE-3230TC2・SRE-3231C・SRE-3231C2・SRE-3330C ・SRE-3330C2・SRE-3331C2・SRE-3430C・SRE-3430C2・SRE-3531C・SRE-3531C2・SRE-3531TC・SRE-3531TC2・SRE-3631TC・SRE-3631TC2・SRE-4033C ・SRE-4034C・SRE-4035C・SRE-4035TC・SRE-5035C・SRE-5035C2・SRE-7037C・SRE-7037C2・SRE-8040C・SRE-8040TC・SRE-9046C・SRE-9046C2 ・SRE-9046TC
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合機種
・CAL-3002・CAL-3007 ・EW-305S・EW-307S ・FHK-950・FHK-990 ・FHY-32GS8・FHY-32GS9・FHY-32TR1・FHY-32TR2・FHY-32TR3 ・FHY-32TR4・FHY-32TR5・FHY-32TR6・FHY-32TR7・FHY-32TR8・FHY-32TS6・FHY-32TS7 ・FKD-32NS・FKD-428S・FKD-429S・FKD-42NS ・FW-3214S・FW-3215E3・FW-3215S・FW-3216E4・FW-3216S・FW-3217E5 ・FW-3217S・FW-3217SRN・FW-3218E6・FW-3218S・FW-3219E7・FW-3219S ・FW-3220E8・FW-3220S・FW-3220SRN・FW-3221E9・FW-3221S・FW-323S・FW-324S・FW-325S ・FW-326S・FW-327S・FW-328S・FW-329S・FW-32CN・FW-32E1・FW-32E2・FW-32E7・FW-32E8・FW-32E9・FW-32S3 ・FW-4214S ・FW-4215S・FW-4216S・FW-4217S・FW-4218S・FW-4219S・FW-4220S・FW-4221S・FW-427S ・FW-428S・FW-429S ・FW-E32S3 ・FW-LV32S・FW-MV32SA・FW-N32S・FW-N32S2 ・FWY-32R1・FWY-32R18・FWY-32R19・FWY-32R20・FWY-32R21 ・H-304・H-524 ・K-304 ・KDF-4218S・KDF-42SB・KDF-42SC ・KF-U32ES・KF-W32ES・KF-X32ES ・MF-HK550・MF-HK550PLUS・MF-HK590・MF-HK590PLUS ・RA-323・RA-327・RA-328・RA-329 ・SFH-304DMA・SFH-337MVP・SFH-904DMA・SFH-909MVP・SFH-BR900・SFH-C910 ・SRE-0031TC・SRE-1228C・SRE-1230C・SRE-1230C2・SRE-1328C・SRE-1330C・SRE-1330C2・SRE-1330TC・SRE-1330TC2・SRE-1430C・SRE-1526C ・SRE-1527C・SRE-1528C2・SRE-1730TC・SRE-1730TC2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途熱感知器
感知方式
熱式
適合
(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付
露出
質量(g)
100
種類
差動式
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC30
電流(mA)
100
型式検定番号
感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷