フレームキャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
3,056件の「フレームキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーンフレームカッター」、「グリーンフレーム」、「ハンマーロック」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) スチールゴム 適合コネクタ グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ 21 耐荷重(N) 300
1個
441 税込485
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームキャスターGΦ100
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体) スチールゴム 適合スパナ 21
1個
1,530 税込1,683
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体) スチールゴム 材質(車輪) ゴム 適合コネクタ グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ 21 耐荷重(N) 300
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスター
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体) スチール樹脂 適合コネクタ グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ 19
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
1個
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ50フレームキャスター
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体) スチール樹脂 材質(車輪) ゴム 適合コネクタ グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ 19
1個
882 税込970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ100フレームキャスター
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
ブレーキ 材質(本体) スチール樹脂 材質(車輪) ゴム 適合コネクタ グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ 21
1個
1,530 税込1,683
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)フレームキャスターGΦ125
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体) スチールゴム 適合スパナ 21
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質 アルミダイカスト 質量(g) 44 材質(ボルト) アルミ 締付トルク(N・m) アルミボルト:11 適合 グリーンフレームN
1個
358 税込394
当日出荷

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質 アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m) 0.37 断面2次モーメント lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値 109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3) 0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ100
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体) スチールゴム 適合コネクタ グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ 21
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体) スチールゴム 寸法D(mm) Φ75 適合コネクタ グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ 21
1個
1,420 税込1,562
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合 グリーンフレームN 材質 帯電防止ナイロン6 質量(g) 24 抵抗値 109~11 耐荷重(N) 1250
1個
329 税込362
当日出荷

フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体) スチール・ゴム 耐荷重(N) 120
1個
594 税込653
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
適合 グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN 材質 本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン 質量(g) 427 シリーズ GF 耐荷重(N) 600 スパナサイズ(mm) 21
1個
2,631 税込2,894
当日出荷

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合 グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g) 49
1個
399 税込439
当日出荷

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体) スチールゴム 適合コネクタ グリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001) 適合スパナ 21
1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品 六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×40(3価クロメートメッキ)×2 材質 アルミ押出材 質量(g) 223 耐荷重(N) 900
1個
1,310 税込1,441
9日以内出荷