- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- フレームレスモニターのおすすめ人気ランキング
フレームレスモニターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新208件の「フレームレスモニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi タイプC」、「湾曲モニター」、「30インチ モニター」などの商品も取り扱っております。
本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
仕様
●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし
質量(kg)
約3.2
ピッチ
約0.205mm
電源
AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
表面処理
ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×200×404
入力信号
デジタル
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度
2560×1440
ケーブル
HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)
応答速度
14ms (G to G)
入力端子
DP×1、HDMI×1、DVI×1
視野角(左右:上下)
178°/178°
スピーカー
なし
色(本体)
ブラック
バックライト
E-LED
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250
USB
NO
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)
アスペクト比
16:9
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:10000000:1
パネル駆動方式
IPS
色(本体)
ブラック
スピーカー
2W×2
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)
4.8 (梱包時)
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:13.8/スタンバイ:0.5
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
465×588×115(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
ピクセルピッチ(mm)
0.275×0.275
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~83 kHz
走査周波数(垂直)
56~76 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100×100
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時)
ピクセル
93PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
23.8インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様
ケンジントンセキュリティースロット:搭載
付属品
HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)
3.4、(本体・パッケージ込)4.6
寸法
54.1×39.3×18.5 cm
電源
100-240V
表面処理
ノングレア
消費電力
使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下
型番
VY249HF
機能
映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync
コントラスト比
1300:1(typ)
液晶パネル
パネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載
最大解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)
ブラック
調節範囲(mm)
上下角度調節 (チルト) 上22°~下5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
走査周波数
デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V)
入出力端子
デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
対応VESA規格
100mm×100mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。
USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品
HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル
質量(kg)
約2.7
サイズ
23.8
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
2K/FHD(Full-HD)
電源
ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
表面処理
ノングレア
機能
ブルーライト軽減モード:○
使用湿度範囲
10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB86%
解像度
1920×1080
視野角
H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度
5ms(OD)
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
画面サイズ
23.8インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
イヤホン出力:○
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS系
ブルーライトカット
対応
フリッカーフリー
○
輝度(cd/m2)
350
入力ポート
HDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
3辺ベゼルレスフレーム、広視野角ADSパネルを採用しどの角度からも美しく鮮やかに映像を映し出し、フレームが薄いのでより迫力のある映像を楽しむ事ができるモニターです。
画面のちらつきを抑えたフリッカーフリー、目の疲れを軽減するブルーライトカット機能を搭載。
ノングレア(非光沢)パネルと目に優しい仕様です。
HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子を備え、様々な機器への接続が可能です。
質量(kg)
2.8
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
24
表面処理
ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(スタンド無し)494×286×40、(スタンド有り)494×352×153
コントラスト比
3000:1
解像度
1920×1080
視野角
上下左右178
色(本体)
ブラック
画面サイズ
21.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子
パネル駆動方式
ADS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約1677万
対応VESA規格
75×75(mm)
角度調節
可
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
DisplayPort搭載!超解像度技術でクッキリ美しい大画面ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178°°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラスが少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え様々な機器との接続も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品
Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、取扱説明書
質量(kg)
スタンド有約6.9、スタンド無約6.3(突起部含まず)
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
最大45、通常20、年間消費電力量62.72kWh、待機時0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理
ハーフグレア
対応機種
Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)
コントラスト比
1200:1
最大解像度
1920×1080
保証期間
5
視野角
上下178°、左右178°
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~80(結露無きこと)
音声入力
音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(2.5W+2.5W)ステレオ、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
300
モニターサイズ
TFT31.5ワイド
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万
入力ポート
【映像】HDMI×2、アナログRGB、DisplayPort
角度調節
可
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様
モニタ形状:平面
ピッチ
0.311
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1300:1(DCR20000000:1)
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)
30-114KHz
走査周波数(垂直)
40-100Hz
ケーブル
HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)
応答速度
(G to G)5ms
入力端子
HDMI1.4×2、DP1.2×1
スピーカー
あり:2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
上下角度調整
(チルト)機能:あり:-5度 - 20度
輝度(cd/m2)
250
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様
●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下
サイズ
27型
備考
★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ
0.3114 x 0.3114 mm
電源
AC100-240V、50/60Hz
適合規格
RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
3.97
最大消費電力(W)
29.1
コントラスト比
80000000:1
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
178°/178°(水平/垂直)
ケーブル
D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子
D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1
スピーカー
あり2Wx2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
グリーン購入法
適合
輝度(cd/m2)
300
USB
なし
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)
付属品
HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
質量(kg)
5.9
サイズ
27
使用温度範囲(℃)
0~50
出力
イヤホン出力YES
表面処理
非光沢
電源(AC)
AC 100-240V 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
502×615×190
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度
3840×2160
応答速度
OD:8ms(GtoG)
入力端子
DP×1/HDMI×1/USB×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
使用環境湿度(%)
10~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
IPS(ADS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
350
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。4辺フレームレスデザインを採用。複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子を1つとDisplayPort 1.2端子を1つ、USB Type-C端子(最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様
●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横394-504mm/縦626-636mmx幅横614/縦354mmx奥行191mm●リフレッシュレート:60Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:100W●高さ調整:あり「110mm」●パネル方式:IPS(ADS)●標準消費電力:最大≦18W 通常≦14W スタンバイ≦0.5W
サイズ
27型
ピッチ
約0.2331mm
電源
AC 100-240V 50/60Hz
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
約5.4
入力信号
デジタル
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度
2560×1440
視野角
H:178oV:178o
ケーブル
HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B to USB-Aケーブル、電源ケーブル
入力端子
DP×1、HDMI×1、Type-C×1
スピーカー
あり「2Wx2」
色(本体)
ブラック
バックライト
E-LED
輝度(cd/m2)
400
USB
YES(KVM)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。
4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様
(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書
質量(kg)
5
サイズ
32
使用温度範囲(℃)
5~45
表面処理
半光沢
機能
(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
507×715×188
コントラスト比
4000:1
表示色
1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度
1920×1080
応答速度
2ms(OD)
入力端子
HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA系
フリッカーフリー
=仕様Master!v363
輝度(cd/m2)
250
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A
付属品
マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジx2、VESAマウント延長スペーサーx4
質量(kg)
4.1
サイズ
27型
使用温度範囲(℃)
5~40
表面処理
非光沢
対応
HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
469×615×185
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%
解像度
3840×2160
応答速度
OD時:3ms(GtoG)
入力端子
DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
NO
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
10~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)パネル
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
400
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(100Hz)を2つとDisplayPort 1.4端子(100Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
表面処理
非光沢
コントラスト比
1300:1
解像度
2560×1440
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27.3型
パネル駆動方式
IPS(TFT)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様
●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●チルト機能:-5+20°●高さ調整:115mm●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:R90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤
付属品
HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー
幅(mm)
542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200
質量(kg)
約3.9
高さ(mm)
321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付)
奥行(mm)
55(スタンド無し)・192(スタンド付)
使用温度(℃)
0~50
表面処理
非光沢
消費電力
最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W
最大応答速度
OD:5ms(GtoG)
使用湿度範囲
10~90%
コントラスト比
1200:1
画素ピッチ
約0.274mm
表示色
1677万色/sRGB97%
解像度
1920×1080
視野角
H:178° V:178°
VESAマウント(mm)
75×75(M4×7)
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
バックライト
E-LED
アスペクト比
16:9
オーディオ出力
YES
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
パネル種類
IPS(HIS)パネル
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
23.8インチワイドディスプレイ
(IPS/WQHD/2560x1440/USB Type-C/65W給電/ピボット/ブルーライトテイゲン/フリッカーセーフ)。
付属品
電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、CD-ROM、クイックセットアップガイド、ケーブルホルダー
質量(kg)
スタンドあり:5.7、スタンドなし:3.5
規格
WQHD
消費電力(W)
24
サイズ(inch)
23.8
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×240×376(スタンドあり)、540×42×321(スタンドなし)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
2560×1440
表示色
約1677色
解像度
2560×1440
保証期間
3年間
視野角
(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度
5ms
色(本体)
ブラック
出入力端子
HDMI、DisplayPort、USB Type-C
高さ調節
ピボット・高さ調整あり
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
300
角度調節
チルト&スウィーベル
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品
HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書
質量(kg)
約5.9
使用温度範囲(℃)
0-50
表面処理
非光沢
対応
HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665
レンジ
ACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A
使用湿度範囲
10~90%
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%
解像度
2560×1440
応答速度
OD:8ms(GtoG)
入力端子
DP×1/HDMI×2
視野角(左右:上下)
178°/178°
スピーカー
2W×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
軽減モード
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
400
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
背面デザインにもこだわり性能進化も果たしたG5世代 27インチディスプレイ。
規格
2K/FHD(Full-HD)
サイズ(inch)
27
表面処理
非光沢
解像度
1920×1080
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
23型ワイド液晶ディスプレイ/Full HD 1,920×1,080 解像度対応/AH-IPSパネル(ノングレア液晶)を採用/広視野角(左右各89°上下各89°)/3辺フレームレスフラットデザイン上左右3辺の各非表示幅12mm/HDMI端子×1、DVI-D端子×1、D-Subミニ15ピン端子×1の3系統入/「BlueLightReducer」機能搭載目の疲れの原因となる青色光源を低減/5,000,000:1のハイコントラストを実現するACR(Advanced Contrast Ratio)機能/応答速度5ms(GtoG)、輝度250cd/m2
質量(kg)
4(スピーカー、スタンド含む)
色
マーベルブラック
消費電力(W)
【標準】24(最大52)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大)
適合規格
適合規格
表面処理
ノングレア
パネルサイズ(mm)
水平509.2×垂直286.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
532.5×387.5×180
コントラスト比
1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)
画素ピッチ
0.265mm
最大解像度
1920×1080
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
走査周波数(水平)
アナログ:24~80kHz、デジタル:30~85kHz
走査周波数(垂直)
アナログ:56~75Hz、デジタル:56~75Hz
応答速度
5ms(G to G)
視野角(左右:上下)
左右各89°、上下各89°
スピーカー
2W × 2
コネクタ
【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ × 1、【デジタル】 DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1
入力電源
AC100~240V 50/60Hz
使用環境条件
動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと)、保管時:温度-20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと)
色(本体)
マーベルブラック
画面サイズ
23インチ
セキュリティ
盗難防止用金具取り付け孔
グリーン購入法
適合
パネル
AH-IPS ノングレア液晶
パネル駆動方式
a-Si TFT アクティブマトリックス
輝度(cd/m2)
250(標準)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
付属品
Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト
適合
-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)
色
ブラック
消費電力(W)
スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3
電源
電源内蔵
対応
ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応
機能
画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode
コントラスト比
通常:1500:1
輝度
300 cd/m2
最大解像度
1920x1080 @ 120Hz (OC)
保証期間
保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。
視野角
水平178°垂直178°
応答速度
スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms
入力端子
(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1
VESAマウント(mm)
VESA100x100
スピーカー
2W×2
駆動方式
液晶パネル:IPS Technology
画面サイズ
23.8
サイズ(mm)
VESA穴:M4×10
パネル
ノングレア(反射防止)
オーディオ出力
あり
最大表示色
約1677万色
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)
約3.5
ピッチ(mm)
画素:約0.3114
消費電力(W)
最大35通常20省エネ11、スタンバイ時0.5
使用温度(℃)
条件:5 ~ 45
表面処理
非光沢
出力電圧(V)
【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A
機能
FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380
コントラスト比
1000:1
表示色
1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80%
解像度
1920×1080
視野角
【上下/左右】H:178°V:178°
ライト種類
【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
入力端子
HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60Hz
VESAマウント(mm)
100×100 (M4×6
色(本体)
ブラック
コントラスト
DCR
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
音声
スピーカー 2W×2
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27インチ
パネル駆動方式
IPS(ADS)
湿度(%)
使用条件:20 ~ 85
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m2)
280
応答時間(ms)
14
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷